Το καταγραφικό Dickson PR125 επιτρέπει στους χρήστες να ορίζουν συγκεκριμένους χρόνους έναρξης για τη συλλογή δεδομένων, διασφαλίζοντας την ακριβή καταγραφή της θερμοκρασίας, της υγρασίας ή άλλων περιβαλλοντικών μεταβλητών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Είναι ιδανικό για φαρμακευτικά προϊόντα, υγειονομική περίθαλψη, εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων.
Χαρακτηριστικά:
- Ο καταγραφέας δεδομένων Dickson PR125 έχει εύρος πίεσης από 0 έως 100 psi, διασφαλίζοντας ότι η ακριβής παρακολούθηση της πίεσης είναι κρίσιμη.
- Έρχεται με αξιοσημείωτη ακρίβεια +/-1% της πλήρους κλίμακας, που εγγυάται αξιόπιστη και υψηλής ακρίβειας συλλογή δεδομένων για διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου.
- Αυτό το καταγραφικό δεδομένων προσφέρει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάγνωση, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση και να ερμηνεύουν δεδομένα απευθείας στη συσκευή χωρίς την ανάγκη πρόσθετων εργαλείων ή λογισμικού.
- Είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο σφράγισμα διαφράγματος για την αποφυγή διακυμάνσεων της πίεσης.
- Διαθέτει τη δυνατότητα εμφάνισης δεδομένων σε 7 διαφορετικές μονάδες πίεσης, παρέχοντας ευελιξία σε χρήστες που μπορεί να χρειάζονται ποικίλες μονάδες για συγκεκριμένες εφαρμογές.
- Αυτό το καταγραφικό δεδομένων έχει αδιάβροχο σχεδιασμό, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητά του σε περιβάλλοντα με υγρασία ή πιθανή έκθεση σε υγρά.
- Αποθηκεύει δεδομένα σε μια προαιρετική κάρτα flash, διευκολύνοντας την εύκολη αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων για περαιτέρω ανάλυση, αναφορά συμμόρφωσης ή αρχειοθέτηση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Dickson A016 Λογισμικό DicksonWare: Αυτό το λογισμικό διευκολύνει την απρόσκοπτη επικοινωνία με το καταγραφικό δεδομένων για να επιτρέπει στους χρήστες να ανακτούν, να αναλύουν και να διαχειρίζονται αβίαστα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με μια διαισθητική διεπαφή. Αυτό το λογισμικό DicksonWare απλοποιεί τη διαδικασία διαμόρφωσης του καταγραφέα δεδομένων, ορισμού προσαρμοσμένων παραμέτρων και λήψης αποθηκευμένων πληροφοριών για εις βάθος ανάλυση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μπορώ να ερμηνεύσω τις τάσεις δεδομένων που εμφανίζονται από το καταγραφικό δεδομένων Dickson PR125;
A. Το λογισμικό παρέχει γραφικές αναπαραστάσεις για να βοηθά τους χρήστες να ερμηνεύουν εύκολα τις τάσεις δεδομένων με την πάροδο του χρόνου.
Ε. Ποια είναι η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του καταγραφικού Dickson PR125;
Α. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 6 μήνες με ρυθμό δειγματοληψίας 5 λεπτών. Για να το επεκτείνετε, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσαρμόσετε τον ρυθμό δειγματοληψίας ή χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα AC.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα αποθήκευσης αυτού του καταγραφικού δεδομένων;
A. Το Dickson PR125 μπορεί να αποθηκεύσει έως και 64000 σημεία δείγματος.