Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR525, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 500 psi | AC3HMM 2TLA5

DICKSON Καταγραφέας δεδομένων PR525, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 500 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3HMM Μοντέλο: PR525Cross Ref: 2TLA5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€922.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταγραφέας δεδομένων
AC AdapterΟχι
Ακρίβεια+ /-1%
Διάρκεια ζωής μπαταρίας6 Μήνες
Μέγεθος σύνδεσηςNPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας
Διάμετρος3.5 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Ύψος2.8 "
περιβάλλον λειτουργίαςUSB
Εύρος πίεσης0 έως 500 psi
Αποθήκευση σημείου δείγματος64 KB
Απαιτείται λογισμικό4LB62
Χρονικά διαστήματα1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.
ΧαρακτηριστικάΠίεση
ΑδιάβροχοΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)22.61
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εμφανίζει 7 διαφορετικές μονάδες πίεσης, αποθηκεύει δεδομένα σε προαιρετική κάρτα Flash

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος πίεσηςΧρονικά διαστήματαΜέγεθος σύνδεσηςΑκρίβειαΔιάμετροςΤιμή
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR125, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 100 psi | AC3HMK 2TLA3 PR1250 έως 100 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.NPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας+ /-1%3.5 "€782.17
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR325, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 300 psi | AC3HML 2TLA4 PR3250 έως 300 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.NPT 1/4 ίντσας με εξάγωνο 1.1 ίντσας+ /-1%3.5 "€782.17
Καταγραφέας δεδομένων DICKSON PR350, 0 έως 300 psi | AD6MNH 46C211 PR3500 έως 300 psi1 δευτερόλεπτο. Έως 24 ώρες.1/4 ίντσας NPT με εξάγωνο 5/8 ιντσών+ /-1%2"€722.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DICKSON Καταγραφέας δεδομένων PR525, Καθυστερημένη έναρξη, 0 έως 500 psi
€922.50 /μονάδα