BUSSMANN Μπλοκ ασφαλειών ασφαλών δακτύλων για σειρά Fuse TCFH


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Ένδειξη καμένης ασφάλειας: Οχι , Υλικό σώματος: Γυάλινο γεμισμένο PBT , Τύπος σύνδεσης: Πλάκα πίεσης , Αξιολόγηση τάσης DC: 300 VDC , Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειών: Βάση , Ασφάλεια Διά.: 1" , Κωδικός θήκης ασφαλειών: J, CC, T, RK , Τύπος ασφάλειας: Βιομηχανικά , Ασφάλεια UL Class: CF , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Μέγιστη. Τάση: 600 , Στυλ τοποθέτησης: Ράγα DIN , Αριθμός Πολωνών: 1
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΕνισχυτές ACΒάθοςΜήκος ασφάλειαςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TCFH100N
# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€95.56
B
TCFH60N
# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€60.18
B
TCFH30N
18 έως 8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€62.67

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;