DEWALT DXPW60606 Πλυντήριο πίεσης αερίου 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601

DEWALT DXPW60606 Πλυντήριο γκαζιού 4200psi 4gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FYA Μοντέλο: DXPW60606Σταυρός: 33M601

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,052.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Έγχυση απορρυπαντικούΣωλήνας Siphon
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕμπορικά
Μάρκα μηχανώνHonda
Μέγεθος μηχανής389cc
Ρυθμός ροής4 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος26.5 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
Μήκος36 "
Καθαρό βάρος192 λίβρες
Πίεση λειτουργίας4200 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΒιομηχανικό Triplex CAT
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
ΕΓΓΥΗΣΗ3 Έτος
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 97.2
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)138.43
Πλάτος πλοίου (cm)67.95
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (ζώνη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
DEWALT DXPW60603 Πλυντήριο πίεσης αερίου 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 λίβρες3200 psi21 "€1,570.59
DEWALT DXPW60604 Πλυντήριο πίεσης αερίου 3800psi 3.5gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 λίβρες3800 psi22.5 "€1,785.12
DEWALT DXPW60605 Πλυντήριο πίεσης αερίου 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 λίβρες4200 psi22.5 "€2,011.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXPW60606 Πλυντήριο γκαζιού 4200psi 4gpm
€3,052.22 /μονάδα