DEWALT DXPW60604 Πλυντήριο πίεσης αερίου 3800psi 3.5gpm | AC6FXY 33M598

DEWALT DXPW60604 Πλυντήριο γκαζιού 3800psi 3.5gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FXY Μοντέλο: DXPW60604Σταυρός: 33M598

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,785.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕμπορικά
Μάρκα μηχανώνHonda
Μέγεθος μηχανής270cc
Ρυθμός ροής3.5 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος28.5 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
Μήκος38 "
Καθαρό βάρος122 λίβρες
Πίεση λειτουργίας3800 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΒιομηχανικό Triplex CAT
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
ΕΓΓΥΗΣΗ3 Έτος
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81
Ύψος πλοίου (cm)71.76
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)67.63
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
DEWALT DXPW60603 Πλυντήριο πίεσης αερίου 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 λίβρες3200 psi21 "€1,570.59
DEWALT DXPW60605 Πλυντήριο πίεσης αερίου 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 λίβρες4200 psi22.5 "€2,011.34
DEWALT DXPW60606 Πλυντήριο πίεσης αερίου 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 λίβρες4200 psi23 "€3,052.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXPW60604 Πλυντήριο γκαζιού 3800psi 3.5gpm
€1,785.12 /μονάδα