BRADY Σωλήνας σωληνώσεων, ψεκαστήρες αυτόματης πυρκαγιάς


Φίλτρα
Χρώμα φόντου: Red , Χρώμα μύθου: Άσπρο , Μήκος ρολού: 30ft.
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41461
-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο8"€170.42
B
5686-O
--Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€17.26
C
15541
-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€173.64
B
5686-I
1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€17.10
D
4059-B
1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€28.50
D
4059-C
2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€21.30
B
5686-II
2-1/2" to 7-7/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€24.92
E
7107-1
2-1/2" to 7-7/8"4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€18.96
D
4059-Α
3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€24.21
F
7107-3C
3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€18.96
G
7107-4
3/4" to 2-3/8"4"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€18.96
D
4059-D
4 έως 6 "-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.92
H
4059-F
6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.64
H
4059-Η
10 έως 15 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€43.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;