Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5686-II Pipe Marker Fire Auto Sprinklers | AF8BXR 24VE63

BRADY 5686-II Pipe Marker Fire Auto Sprinklers

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BXR Μοντέλο: 5686-IICross Ref: 24VE63

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€25.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2" to 7-7/8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)3.43
Πλάτος πλοίου (cm)31.12
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7107-3C Pipe Marker Fire Autosprinklers To 3/4 In | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7107-1 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Red | AE9TDN 6M363 7107-12-1/2" to 7-7/8"4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7107-4 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers 3/4 έως 2-3 / 8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4059-B Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Red | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€9.00
BRADY 4059-C Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Red | AF4ATB 8ND20 4059-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.63
BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Κόκκινο | AF4EGE 8TNW7 15541-12 "Αυτοκόλλητες-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο12 "€170.17
BRADY 4059-F Pipe Marker Fire Auto Sprinklers 6 έως 7-7/8in | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5686-II Pipe Marker Fire Auto Sprinklers
€25.06 /μονάδα