Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Κόκκινο | AF4EGE 8TNW7

BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4EGE Μοντέλο: 15541Cross Ref: 8TNW7
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
€170.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουRed
Ύψος12 "
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.918
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7107-3C Pipe Marker Fire Autosprinklers To 3/4 In | AE2ZUG 5ACZ4 7107-3C3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο2.75 "€0.56
BRADY 7107-1 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Red | AE9TDN 6M363 7107-12-1/2" to 7-7/8"4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
BRADY 7107-4 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers 3/4 έως 2-3 / 8 | AE9TEB 6M419 7107-43/4" to 2-3/8"4"Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4059-B Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Red | AF4ANG 8NAL4 4059-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€9.00
BRADY 4059-C Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Red | AF4ATB 8ND20 4059-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.63
BRADY 4059-F Pipe Marker Fire Auto Sprinklers 6 έως 7-7/8in | AF4HWX 8XEW5 4059-F6 έως 7-7 / 8 "-Ιμάντας-Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€23.38
BRADY 4059-A Pipe Marker Fire Autosprinklers 3/4 έως 1-3/8 | AF4JTX 8YDX9 4059-Α3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€10.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 15541 Pipe Marker Fire Auto Sprinklers Red
€170.17 /μονάδα