DEWALT DXPW60603 Πλυντήριο πίεσης αερίου 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597

DEWALT DXPW60603 Πλυντήριο γκαζιού 3200psi 2.8gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FXX Μοντέλο: DXPW60603Σταυρός: 33M597

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,570.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕμπορικά
Μάρκα μηχανώνHonda
Μέγεθος μηχανής196cc
Ρυθμός ροής2.8 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος23.5 "
Διαστάσεις σωλήνα5/16 "x 25 πόδια.
Μήκος34 "
Καθαρό βάρος82 λίβρες
Πίεση λειτουργίας3200 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΒιομηχανικό Triplex CAT
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
ΕΓΓΥΗΣΗ3 Έτος
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)60.01
Μήκος πλοίου (cm)53.98
Πλάτος πλοίου (cm)57.79
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
DEWALT DXPW60604 Πλυντήριο πίεσης αερίου 3800psi 3.5gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 λίβρες3800 psi22.5 "€1,785.12
DEWALT DXPW60605 Πλυντήριο πίεσης αερίου 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599 DXPW606054 gpm28.5 "38 "139 λίβρες4200 psi22.5 "€2,011.34
DEWALT DXPW60606 Πλυντήριο πίεσης αερίου 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 λίβρες4200 psi23 "€3,052.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXPW60603 Πλυντήριο γκαζιού 3200psi 2.8gpm
€1,570.59 /μονάδα