MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 1-1 / 2 Hp 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 1-1/2 Hp 145jp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3CEL Μοντέλο: 145TTDR16330Cross Ref: 32UP88 / GT2404

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€918.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
κορνίζα145JP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.4/2.2
HP1.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας10.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1755
Ονομαστική απόδοση86.5%
Συνολικό μήκος18.187 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα7 5 / 16 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)50.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - U135A / 145TTDR4354

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHPΤιμή
MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 10 Hp 3450 Rpm | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,154.81
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 7-1/2 Hp 1750 Rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,311.69
MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145 JPV6.9---2002€281.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 1-1/2 Hp 145jp
€918.51 /μονάδα