MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MLC GT2307

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Κινητήρας αντλίας κλειστού συζευγμένου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MLC Μοντέλο: 145TTDR16337Cross Ref: GT2307

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€387.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα86.5%
ΠερίφραξηDP
κορνίζα145 JPV
Πλήρες φορτίο6.9
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Ή ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΤΩ
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)57.15
Μήκος πλοίου (cm)37.47
Πλάτος πλοίου (cm)42.7

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 22
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6206
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 2: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHPΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 1-1 / 2 Hp 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.5€976.80
MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 10 Hp 3450 Rpm | AG3CEY GT2418 213TTDB601223.125 "213JP23.0/11.53001-36001.375 "8.125 "230/46010€2,228.14
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 7-1/2 Hp 1750 Rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,115.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Κινητήρας αντλίας κλειστού συζευγμένου
€387.43 /μονάδα