MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 10 Hp 3450 Rpm | AG3CEY GT2418

MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3-φάση 10 Hp 3450 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3CEY Μοντέλο: 213TTDB6012Cross Ref: GT2418

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,154.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑνώτερο
κορνίζα213JP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο23.0/11.5
HP10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας15 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση89.5%
Συνολικό μήκος23.125 "
Φάση3
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα8.125 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHPΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTDR16330 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 1-1 / 2 Hp 145jp | AG3CEL 32UP88 / GT2404 145TTDR1633018.187 "145JP4.4/2.21701-18007 / 8 "7 5 / 16 "230/4601.5€918.51
MARATHON MOTORS 213TTDB6037 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 7-1/2 Hp 1750 Rpm | AG3CFA GT2416 213TTDB603723.125 "213JP19.0/9.51701-18001.375 "8.125 "230/4607.5€2,311.69
MARATHON MOTORS 145TTDR16337 GT2307 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2MLC GT2307 145TTDR16337-145 JPV6.9---2002€281.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDB6012 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3-φάση 10 Hp 3450 Rpm
€2,154.81 /μονάδα