DEWALT DXPW60605 Πλυντήριο πίεσης αερίου 4200psi 4gpm | AC6FXZ 33M599

DEWALT DXPW60605 Πλυντήριο γκαζιού 4200psi 4gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FXZ Μοντέλο: DXPW60605Σταυρός: 33M599

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,011.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο πίεσης
Έγχυση απορρυπαντικούΚανένας
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕμπορικά
Μάρκα μηχανώνHonda
Μέγεθος μηχανής389cc
Ρυθμός ροής4 gpm
Τύπος καυσίμουGas
Ύψος28.5 "
Διαστάσεις σωλήνα3/8 "x 50 πόδια.
Μήκος38 "
Καθαρό βάρος139 λίβρες
Πίεση λειτουργίας4200 psi
Υλικό εμβόλουΣτερεό κεραμικό
Τύπος αντλίαςΒιομηχανικό Triplex CAT
Ωφέλιμες ώρες ανά εβδομάδα20 +
ΕΓΓΥΗΣΗ3 Έτος
Τύπος νερούΚρύο
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.5
Ύψος πλοίου (cm)71.76
Μήκος πλοίου (cm)61.6
Πλάτος πλοίου (cm)67.63
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντλία αντλίας (απευθείας)

Χαρακτηριστικά:

  • This washer has solid ceramic pistons for wear resistance and extended service.
  • Its direct pump drive configuration minimises energy loss and maximises power transmission efficiency for faster cleaning times.
  • This washer has a 389 cc engine displacement for increased power and torque for tough cleaning tasks on stubborn dirt and grime.
  • It includes a 3/8-inch x 50-foot high-pressure steel-braided hose, a pro-style spray wand with 5 quick-connect nozzle tips and a downstream detergent injection system for convenient use of cleaners.

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. What is the continuous operation time of this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A. It allows for 20 hours per week for extended operation without compromising performance or durability for commercial and industrial applications.

Q. How do I maintain and care for this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer?

A.

  • Check engine oil levels regularly.
  • Clean or replace air filters as needed.
  • Inspect hose connections for leaks.
  • Store the pressure washer in a dry, protected area when not in use.

Q. What safety features does this Dewalt DXPW60605 gas pressure washer have?

A.

  • Low-oil shutdown to safeguard the engine from damage.
  • Thermal relief valves to prevent overheating during extended operation.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΎψοςΜήκοςΚαθαρό βάροςΠίεση λειτουργίαςΠλάτοςΤιμή
DEWALT DXPW60603 Πλυντήριο πίεσης αερίου 3200psi 2.8gpm | AC6FXX 33M597 DXPW606032.8 gpm23.5 "34 "82 λίβρες3200 psi21 "€1,570.59
DEWALT DXPW60604 Πλυντήριο πίεσης αερίου 3800psi 3.5gpm | AC6FXY 33M598 DXPW606043.5 gpm28.5 "38 "122 λίβρες3800 psi22.5 "€1,785.12
DEWALT DXPW60606 Πλυντήριο πίεσης αερίου 4200psi 4gpm | AC6FYA 33M601 DXPW606064 gpm26.5 "36 "192 λίβρες4200 psi23 "€3,052.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT DXPW60605 Πλυντήριο γκαζιού 4200psi 4gpm
€2,011.34 /μονάδα