Μήκος βάσης: 81.03 " , Πλάτος βάσης: 35.19 " , Μήκος δοκού: 58.25 " , Περιστροφή μπούμας: 360 μοίρες , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 113.375 " , Πλάτος φλάντζας: 4" , Μέγεθος τσέπης πιρουνιού: 32 " , Χωρητικότητα βαρούλκου χειρός: 800 lbs. , Περιλαμβάνει: Ανυψωτικό έρμα προβόλου από χάλυβα , Μέγιστη. Μήκος βραχίονα πέρα από το πλαίσιο: 50 3 / 8 " , Αριθμός τροχών: 4 , Ανασυρόμενο μήκος: 92 3 / 8 " , Περιστροφή: 360 μοίρες , Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 50.38 "