VESTIL P-JIB-2 Portable Cantilever Hoist, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7XAM Μοντέλο: P-JIB-2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€7,621.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός γερανός δαπέδου
Ύψος βάσης39.63 "
Μήκος βάσης81.03 "
Πλάτος βάσης35.19 "
Ύψος δέσμης2.5 "
Μήκος δοκού58.25 "
Περιστροφή μπούμας360 μοίρες
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερΝάιλον γεμάτο γυαλί
Μέγεθος τροχίσκου8 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
Βάθος113.375 "
Πλάτος φλάντζας4"
Μπροστινό Caster Dia.8"
Απόσταση από το έδαφος72.91 "
Χωρητικότητα βαρούλκου χειρός800 lbs.
Ύψος89 "
Μήκος90.812 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Μήκος βραχίονα πέρα ​​από το πλαίσιο50 3 / 8 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός τροχίσκων4
Πίσω Caster Dia.8"
Ανασυρόμενο μήκος92 3 / 8 "
Περιστροφή360 μοίρες
Μήκος δοκού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί50.38 "
Πλάτος35.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 422.55
Ύψος πλοίου (cm)226.06
Μήκος πλοίου (cm)230.66
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8426190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΎψος βάσηςΧωρητικότηταΠλάτοςΥλικό κάστερΜέγεθος τροχίσκουΑπόσταση από το έδαφοςΎψοςΤιμή
VESTIL P-JIB-4 Φορητό ανυψωτικό προβόλου, 4000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΞΑΝ P-JIB-4-40.88 "4000 lbs.35.69 "Φαινολική8 "x 3"40.12 "89 "€8,409.01
VESTIL P-JIB-BALL-2 Cantilever Hoist Προαιρετικό Ballast, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG7XAQ P-JIB-BALL-216.5 "-2000 lbs.27 "---24 "€1,584.83
VESTIL P-JIB-BALL-4 Cantilever Hoist Προαιρετικό Ballast, 4000 Lb. Χωρητικότητα | ΑΓ7ΧΑΡ P-JIB-BALL-433 "-3000 lbs.27 "---24 "€2,451.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL P-JIB-2 Portable Cantilever Hoist, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€7,621.45 /μονάδα