DEWALT 7723HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Carbon Steel, 50PK | CG6MPL 448L34

DEWALT 7723HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Carbon Steel, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MPL Μοντέλο: 7723HD5-PWRΣταυρός: 448L34

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€257.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας4 1 / 2 "
Υλικό άγκυραςΆνθρακα
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2"
Φινίρισμα στερέωσηςΓαλβανιζέ
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΒαθμόςΜεσαίου άνθρακα
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2 1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2"
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
ΝήμαΠλήρως νήμα
νήμα Μήκος2
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Ultimate Shear (λίβρες)4,195 λίβρες
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4,195
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4,195
Απόλυτη ένταση (λίβρες)10,300 λίβρες
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9,400
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)10,300
Τύπος άγκυρας σφήναςΆγκυρα σφήνας επέκτασης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DEWALT 7723HD5-PWR Wedge Anchor, 1/2-13 Size Thread, Carbon Steel, 50PK
€257.95 /πακέτο