Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-122-45 χρησιμοποιεί ένα έμβολο για τη δημιουργία θετικής γραμμικής δύναμης, καθώς και συγκράτηση και τοποθέτηση τεμαχίων εργασίας για κατεργασία. Αυτός ο σφιγκτήρας εμβόλου είναι ιδανικός για τη μεταλλουργία, την ξυλουργική, την αεροδιαστημική και την αυτοκινητοβιομηχανία και είναι ενσωματωμένος με βάση στήριξης με φλάντζα για ασφαλή και εύκολη εγκατάσταση. Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-122-45 είναι ιδανικός για εφαρμογές όπου οι ανοχές και τα πάχη του τεμαχίου εργασίας ποικίλλουν. Συνιστάται για σύσφιξη μεταξύ νευρώσεων και κοίλων χώρων που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Χρησιμοποιεί ένα έμβολο και ένα χειροκίνητο μοχλό / χειροκίνητο τροχό που μπορούν να λειτουργήσουν είτε χωριστά είτε ταυτόχρονα. Κατά τη σύσφιξη της μονάδας σε ένα τεμάχιο εργασίας, η διαδρομή σύσφιξης μπορεί να μειωθεί από τη σύνδεση ασφάλισης δύναμης μεταξύ του εμβόλου και του τεμαχίου εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί στη συνέχεια να ξεκλειδωθεί περιστρέφοντας τον χειρομοχλό ή τον τροχό αριστερόστροφα. Για να αλλάξετε τη θέση της λαβής όταν βρίσκεται στη θέση σύσφιξης ή χωρίς σύσφιξη, ο χρήστης πρέπει να τραβήξει το χειροκίνητο μοχλό από τη ράχη του και να τον βάλει στην επιθυμητή θέση. Η δύναμη σύσφιξης είναι ανάλογη με τη δύναμη λειτουργίας, επομένως η επιτευχθείσα δύναμη σύσφιξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη δύναμη συγκράτησης. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-122-45 διαθέτει ισορροπημένη κατασκευή για άκαμπτο κράτημα και εξασφαλισμένη μεγάλη διάρκεια ζωής.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-122-45 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση, η συγκόλληση και οι δοκιμές στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-122-45 έχει συμπαγή σχεδιασμό για να ασφαλίζει τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.
- Η ισορροπημένη κατασκευή προσφέρει άκαμπτο κράτημα και εξασφαλισμένη μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Διατίθεται σε στυλ χειρισμού ενός και δύο χεριών για μαζική παραγωγή / μονομερή παραγωγή σε φωτιστικά.
- Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για ευκολία στην εγκατάσταση.
- Είναι ενσωματωμένο με έναν μοναδικό μηχανισμό εργασίας που επιτρέπει στον χειριστή να μειώσει τη διαδρομή σύσφιξης χρησιμοποιώντας τη σύνδεση ασφάλισης δύναμης μεταξύ του εμβόλου και του τεμαχίου εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής ενσωματώνει ένα έμβολο και ένα χειροκίνητο μοχλό / χειροκίνητο τροχό που μπορούν να λειτουργήσουν είτε χωριστά είτε ταυτόχρονα.
- Ο σφιγκτήρας Destaco FL-122-45 προσφέρει διαδρομή σύσφιξης 3 mm και μπορεί να αντέξει φορτία έως και 675 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας δράσης Destaco FL-122-45 είναι συμβατός με διαδρομές εμβόλου μήκους 40 mm.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco FL-122-45 είναι εγκεκριμένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 για την παροχή υπηρεσιών σύσφιξης υψηλής ποιότητας.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco FL-122-45 διαθέτει βάση με φλάντζα που τοποθετείται στο πόδι για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Είναι διαθέσιμοι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σε πολλαπλά στυλ τοποθέτησης;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες κίνησης ίσιας γραμμής Destaco είναι διαθέσιμοι σε στυλ στερέωσης με φλάντζα βάσης, μπροστινής φλάντζας και διαμπερούς οπής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς απεικονίζει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή εύκολα και γρήγορα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco ιδανικοί για πλευρικά φορτία;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν σχεδιαστεί μόνο για αξονικά φορτία. Για την υποδοχή πλευρικών φορτίων, θα συνιστούσαμε μια πρόσθετη ακτινική στήριξη για το έμβολο.