Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 868-LC είναι κατάλληλος για εφαρμογές συγκόλλησης, λαβής, σύσφιξης και εντοπισμού. Είναι η πνευματική έκδοση του σφιγκτήρα Destaco 827. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκρατεί τα προϊόντα με ασφάλεια στη θέση τους για να εξασφαλίσει λειτουργία χωρίς σφάλματα και είναι ιδανικός για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης για βελτιωμένη αξιοπιστία και ακρίβεια. Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 868-LC είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Απαιτεί πνευματικό σύστημα διπλής ενέργειας για λειτουργία και ενσωματώνεται με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής είναι εξοπλισμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας. Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης Destaco 868-LC μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς Φαρενάιτ και είναι ικανός να χειριστεί φορτία έως και 4000 λίβρες. τοποθετημένο σε κυλίνδρους, χωρίς αυλακώσεις ή ράβδους σύνδεσης στο σώμα του κυλίνδρου. Αυτοί οι αισθητήρες είναι ενσωματωμένοι με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 868 έως 14 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 868-LC προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία και εντοπισμός CNC, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας .
Χαρακτηριστικά:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 868-LC είναι η πνευματική έκδοση του πνευματικού σφιγκτήρα εναλλαγής 827.
- Αυτός ο σφιγκτήρας συγκράτησης ενσωματώνει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για ομαλή λειτουργία και μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ανίχνευση θέσης.
- Έρχεται με εξαρτήματα από χάλυβα επεξεργασμένα με ακρίβεια που διαθέτουν σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους περιστροφής.
- Η σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα φιλοξενεί αισθητήρες είτε στρογγυλούς είτε τύπου slot T.
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 868-LC διαθέτει μεγάλο, συμπαγή βραχίονα σύσφιξης που μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για να ταιριάζει στις απαιτήσεις εφαρμογής.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 868CYL: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα κυλίνδρων έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν ελαττωματικούς κυλίνδρους σε περίπτωση που ο παλιός φθαρεί ή είναι ελαττωματικός.
- Destaco 810169: Αυτοί οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης με LED για εύκολη ρύθμιση. Αυτοί οι διακόπτες με βαθμολογία IP67 μπορούν να ενεργοποιηθούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι διακόπτες καλαμιού με σχισμή T διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης που έχει σχεδιαστεί για να τοποθετείται σε κυλίνδρους με αυλακώσεις σχισμής Τ. Έχουν βαθμολογία IP67 και ενεργοποιούνται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 868-LC συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 868-LC διαθέτει οπές με σπείρωμα για να εξασφαλίσει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε λεία επιφάνεια.
- Αυτή η μονάδα τοποθετείται κάθετα στην επιφάνεια σύσφιξης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον δεξιό σφιγκτήρα συγκράτησης για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, προφανώς θα χρειαστεί ένας μικρός σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή της δύναμης συγκράτησης που χρειάζεται να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Γιατί χρειάζεστε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής συγκράτησης;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής συγκράτησης της Destaco έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής όπου η απαίτηση είναι να σφίγγονται με ακρίβεια τα εξαρτήματα επανειλημμένα και γρήγορα. Είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση για χειροκίνητη ενεργοποίηση του σφιγκτήρα είτε λόγω περιορισμού χώρου (δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) είτε επειδή ο σφιγκτήρας βρίσκεται απομακρυσμένα.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης είναι η ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.