LITTLE GIANT Φορτηγό πλατφόρμας υψηλών σημείων


Φίλτρα
Caster Wheel Dia .: (2) 8 ", (4) 5" , Υλικό τροχού τροχού: πολυουρεθάνης , Τύπος τροχού τροχού: (2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη , Πλάτος τροχού τροχού: (2) 2 ", (4) 1-1 / 4" , Χρώμα: Γκρι / Μπλε λαβή , Ύψος καταστρώματος: 10 " , Τύπος καταστρώματος: Flush Deck , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Μετρητής: 12 , Τύπος λαβής: Αφαιρούμενη λαβή σωλήνα , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 λίβρες , Αριθμός τροχών τροχών: 6 , Συνολικό ύψος: 58 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΗΕ-1648
48 "16 "52 "16 "€930.50
A
ΗΕ-2460
60 "24 "64 "24 "€1,181.83
A
ΗΕ-1660
60 "16 "64 "16 "€1,003.35

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;