LITTLE GIANT HE-2460 Truck Platform Solid Deck 60 x 24 | AA8PFL 19G789

LITTLE GIANT HE-2460 Truck Platform Solid Deck 60 x 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8PFL Μοντέλο: HE-2460Cross Ref: 19G789

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,215.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμας υψηλών σημείων
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.(2) 8 ", (4) 5"
Υλικό τροχού τροχούπολυουρεθάνης
Τύπος τροχού τροχού(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενη πολυουρεθάνη
Πλάτος τροχού τροχού(2) 2 ", (4) 1-1 / 4"
ΧρώμαΓκρι / Μπλε λαβή
Ύψος καταστρώματος10 "
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καταστρώματοςFlush Deck
Πλάτος κατάστρωμα24 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη λαβή σωλήνα
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster6
συνολικό ύψος58 "
Συνολικό μήκος64 "
συνολικό πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καταστρώματοςΠλάτος κατάστρωμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
LITTLE GIANT HE-1648 Truck Platform Solid Deck 48 x 16 | AA8PFJ 19G785 ΗΕ-164848 "16 "52 "16 "€956.71
LITTLE GIANT HE-1660 Truck Platform Solid Deck 60 x 16 | AA8PFK 19G786 ΗΕ-166060 "16 "64 "16 "€1,044.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT HE-2460 Truck Platform Solid Deck 60 x 24
€1,215.68 /μονάδα