Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 858-LC είναι ένας ανταλλακτικός σφιγκτήρας για τον σφιγκτήρα Destaco 858. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με έναν κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα που έχει μια θύρα εισόδου για τη σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα και στη συνέχεια τη χρήση του πεπιεσμένου αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για τη συγκράτηση του τεμαχίου εργασίας στη θέση του. Ο μη περιστρεφόμενος κύλινδρος μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με σκληρό σωλήνα σε εξαρτήματα. Είναι ιδανικό για εφαρμογές γρήγορης σύσφιξης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής ενσωματώνει σύνδεση δράσης εναλλαγής πάνω από το κέντρο σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο για να παρέχει μια συσκευή που είναι εύκολα προσαρμόσιμη για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 858-LC είναι έτοιμος αισθητήρας τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot και διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα περιορισμού ροής, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για εξωτερικούς ελέγχους ροής και εξασφαλίζοντας ομαλή σύσφιξη. Είναι μια πλήρως ανεξάρτητη μονάδα και απαιτεί μόνο μία πηγή πίεσης. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας διαθέτει κλειστό σχέδιο για συγκόλληση MIG & σημειακή σε βρώμικα περιβάλλοντα. Έρχεται με σκληρυμένους δακτυλίους και πείρους σε όλα τα σημεία περιστροφής για μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτός ο ανταλλακτικός σφιγκτήρας είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 4000 λίβρες και είναι ενσωματωμένος με βραχίονες σύσφιξης συμπαγούς ράβδου για τη διατήρηση των τεμαχίων εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους. Ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 858-LC είναι εξοπλισμένος με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης και εργονομική λαβή λαβής για μέγιστη άνεση του χειριστή και μείωση της κούρασης των χεριών. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -14 και 194 βαθμούς F.
Χρήσεις:
Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 858-LC χρησιμοποιείται για σύσφιξη, τοποθέτηση και συγκράτηση μεταλλικών φύλλων και εξαρτημάτων σε εξαρτήματα και συστήματα χειρισμού. Είναι ιδανικό για την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 858-LC περιλαμβάνει έναν πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για ομαλή λειτουργία.
- Έρχεται με μαγνητικό δακτύλιο εμβόλου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει σχεδίαση έτοιμη για αισθητήρα για να φιλοξενεί είτε σχισμή Τ είτε στρογγυλούς αισθητήρες.
- Ο ανταλλακτικός σφιγκτήρας Destaco 858-LC είναι ενσωματωμένος με βραχίονες σύσφιξης συμπαγούς ράβδου για τη διατήρηση των τεμαχίων εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 4000 λίβρες.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -14 έως 194 βαθμούς F.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 850450-63-1-00: Αυτά τα κιτ ανταλλακτικών στεγανοποιήσεων χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη μονάδα πνευματικού σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 858 για απρόσκοπτη λειτουργία.
- Destaco 810169: Αυτοί οι στρογγυλοί διακόπτες καλαμιού έχουν σχεδιαστεί για χρήση με ανταλλακτικό πνευματικό σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 858-LC και διαθέτουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης με LED για εύκολη ρύθμιση. Αυτοί οι διακόπτες με βαθμολογία IP67 μπορούν να ενεργοποιηθούν από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα. Είναι σχεδιασμένα για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με στρογγυλές αυλακώσεις 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Αυτοί οι διακόπτες καλαμιού με σχισμή T έχουν μηχανισμό γρήγορης αποσύνδεσης και έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους με αυλακώσεις σχισμής Τ. Έχουν βαθμολογία IP67 και ενεργοποιούνται από έναν μαγνητικό δακτύλιο που είναι εγκατεστημένος στον κύλινδρο του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 858-LC κατασκευάζεται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 και διασφαλίζει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και τη βελτιωμένη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο ανταλλακτικός πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής Destaco 858-LC διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής διαθέτουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση πηγής πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή τους;
A. Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC είναι τέλειο για χρήση με μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G θα πρέπει να χρησιμοποιείται με πνευματικά τσιμούχα κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών συναρμολόγησης ή κατασκευής εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα των λαβών σφιγκτήρα Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο κόκκινο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς απεικονίζει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή εύκολα και γρήγορα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Γενικά είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης), η περιοχή του κυλίνδρου, η οπή του κυλίνδρου και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να παρέχουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.