DAYTON Κλείστρο οροφής


Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Λευκό βαμμένο αλουμίνιο , Πλάτος φλάντζας: 1.5 " , Βάθος καρέ: 1.593 , Υλικό: Εξωθημένο πλαίσιο αλουμινίου και γαλβανισμένη γραβάτα G-90 , Μέγεθος οπής τοποθέτησης: 3 / 16 " , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντιος , Τύπος: Λειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ
ΣτυλΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΤαχύτηταΑπαιτείται άνοιγμαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ΗΗΡ2
3.631 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής / Κλείστρο οροφής26 "1500 fpm24 L x 24 W26 "€163.47
B
4HA10
4.425 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής οροφής / Κλείστρο οροφής30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "€163.77
A
3ΗΗΡ3
5.316 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής / Κλείστρο οροφής32 "1500 fpm30 L x 30 W32 "€177.57
B
4HA11
5.435 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής οροφής / Κλείστρο οροφής30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "€180.19
B
4HA12
7.126 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής οροφής / Κλείστρο οροφής37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "€213.94
A
3ΗΗΡ4
7.293 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής / Κλείστρο οροφής36 "1500 fpm34 L x 34 W36 "€193.44
C
3ΗΗΡ5
8.112 Τετραγωνικά πόδιαΚλείστρο ανώτατου οροφής ανεμιστήρα οροφής / κλείστρο οροφής35 "2250 fpm33 L x 38 W40 "€363.33
C
3C242
9.562 Τετραγωνικά πόδιαΚλείστρο ανώτατου οροφής ανεμιστήρα οροφής / κλείστρο οροφής44 "2250 fpm42 L x 42 W44 "€439.69

Κλείστρο οροφής

Τα παντζούρια οροφής Dayton τοποθετούνται με ασφάλεια στο άνοιγμα της οροφής ακριβώς κάτω από τις μονάδες ανεμιστήρα ολόκληρου του σπιτιού. Αυτά τα παντζούρια διαθέτουν πλαίσιο με φλάντζα αλουμινίου και λευκές λεπίδες με γαλβανισμένη ενισχυτική λωρίδα για πρόσθετη αντοχή και αποτελεσματικότητα αντιστάθμισης. Χρησιμοποιούν ράβδους σύνδεσης, και στις δύο άκρες των λεπίδων, για ομοιόμορφο άνοιγμα όταν ο ανεμιστήρας αερίζει το κτίριο. Αυτές οι μονάδες συνιστώνται για εξατμίσεις οριζόντιας τοποθέτησης και διατίθενται σε μήκη 26, 30.75, 32, 35, 36, 37.75 και 44 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;