DAYTON 4HA11 Κλείστρο οροφής 30 In | AD7XMW

DAYTON 4HA11 Παντζούρι οροφής 30 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7XMW Μοντέλο: 4HA11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€180.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής οροφής / Κλείστρο οροφής
Υλικό λεπίδαςΛευκό βαμμένο αλουμίνιο
Ταιριάζει στο Fan Dia. (Σε.)30
Πλάτος φλάντζας1.5 "
Βάθος πλαισίου1.593
Ελεύθερη περιοχή5.435 Τετραγωνικά πόδια
Μήκος30.75 "
ΥλικόΕξωθημένο πλαίσιο αλουμινίου και γαλβανισμένη γραβάτα G-90
Μέγιστη. Ταχύτητα1500 fpm
Μέγεθος οπής στερέωσης3 / 16 "
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
Αριθμός πάνελ1
Ανοιχτό βάθος (σε.)5-1/4
Απαιτείται άνοιγμα283 / 4L x 337 / 8W
ΧαρακτηριστικάΛειτουργεί με βαρύτητα, μονό πάνελ
Πλάτος35.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΤαχύτηταΑπαιτείται άνοιγμαΠλάτοςΤιμή
DAYTON 3C242 Κλείστρο οροφής 42 In | AC8LKG 3C2429.562 Τετραγωνικά πόδιαΚλείστρο ανώτατου οροφής ανεμιστήρα οροφής / κλείστρο οροφής44 "2250 fpm42 L x 42 W44 "€439.69
DAYTON 3HHR2 Οροφή κλείστρου 26 μακρύ 26 πλάτος AC9LWG 3ΗΗΡ23.631 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής / Κλείστρο οροφής26 "1500 fpm24 L x 24 W26 "€164.54
DAYTON 3HHR3 Οροφή κλείστρου 32 Μακρύ 32 πλάτος | AC9LWH 3ΗΗΡ35.316 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής / Κλείστρο οροφής32 "1500 fpm30 L x 30 W32 "€180.02
DAYTON 3HHR4 Οροφή κλείστρου 36 μακρύ 36 πλάτος | AC9LWJ 3ΗΗΡ47.293 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής / Κλείστρο οροφής36 "1500 fpm34 L x 34 W36 "€194.70
DAYTON 3HHR5 Κλείστρο οροφής 35 μακρύ 40 πλάτος | AC9LWK 3ΗΗΡ58.112 Τετραγωνικά πόδιαΚλείστρο ανώτατου οροφής ανεμιστήρα οροφής / κλείστρο οροφής35 "2250 fpm33 L x 38 W40 "€363.33
DAYTON 4HA10 Οροφή κλείστρου 24 In | AD7XMV 4HA104.425 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής οροφής / Κλείστρο οροφής30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "€164.65
DAYTON 4HA12 Κλείστρο οροφής 36 In | AD7XMX 4HA127.126 Τετραγωνικά πόδιαΟλόκληρο σπίτι ανεμιστήρα Κλείστρο οροφής οροφής / Κλείστρο οροφής37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "€213.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4HA11 Παντζούρι οροφής 30 In
€180.26 /μονάδα