VESTIL Γωνία ασφαλείας


Φίλτρα
Χρώμα: Κίτρινο , Περιλαμβάνει: Τοποθέτηση υλικού , Μήκος: 9 1 / 2 " , Υλικό: Ατσάλι , Πάχος: 1 / 4 " , Χρήση με: Παλέτα, Μεταφορέας Εμπορευματοκιβωτίων , Διάμετρος τροχού: 8" , Πλάτος: 6 1 / 2 "
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CG-12-R
4 15 / 16 "€41.33
B
CG-12-L
5"€41.33

Γωνία ασφαλείας

Οι γωνιακοί προφυλακτήρες Vestil παρέχουν κάθετη προστασία 90 μοιρών σε απασχολημένες γωνίες και ακριβά μηχανήματα. Έχουν κατασκευή από χάλυβα και αλουμίνιο βαρέως τύπου με φινίρισμα, κίτρινη επίστρωση σε σκόνη για μεγαλύτερη αντοχή και αντοχή. Αυτοί οι προφυλακτήρες δεν περιλαμβάνουν υλικό τοποθέτησης ή κόλλα για εγκατάσταση, αλλά περιλαμβάνουν τολμηρά αυτοκόλλητα «Safety First» και στις δύο πλευρές για ορατότητα από μεγάλες αποστάσεις. Διατίθενται σε συνολικά μήκη 16 και 24 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;