Επιλογή μεταφοράς VESTIL CG-12-L, Γωνιακός προφυλακτήρας αριστερά | AG7PHM

VESTIL Επιλογή μεταφοράς CG-12-L, Γωνιακός προφυλακτήρας αριστερά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PHM Μοντέλο: CG-12-L

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€41.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓωνία φύλαξης
Κάστερ Ντία.8"
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος5"
ΠεριλαμβάνειΤοποθέτηση υλικού
Μήκος9 1 / 2 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος1 / 4 "
Χρήση μεΠαλέτα, Μεταφορέας Εμπορευματοκιβωτίων
Τροχός Dia.8"
Πλάτος6 1 / 2 "
Δουλεύει μεC-ATH-4048, C-AH-4048, C-FH-4048, C-FC-40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)10.64
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
Επιλογή μεταφοράς VESTIL CG-12-R, Γωνιακός προφυλακτήρας Δεξιά | AG7PHN CG-12-R4 15 / 16 "€41.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Επιλογή μεταφοράς CG-12-L, Γωνιακός προφυλακτήρας αριστερά
€41.33 /μονάδα