Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 812-U-RC είναι κατάλληλος για εφαρμογές συγκόλλησης, λαβής, σύσφιξης και εντοπισμού. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια στη θέση τους για να εξασφαλίσει λειτουργία χωρίς σφάλματα και είναι ιδανικός για σκληρά περιβάλλοντα συγκόλλησης που απαιτούν ανώτερη ισχύ σύσφιξης για βελτιωμένη αξιοπιστία και ακρίβεια. Απαιτεί πνευματικό σύστημα διπλής ενέργειας για λειτουργία και ενσωματώνεται με πνευματικό κύλινδρο που διαθέτει θύρα εισόδου για σύνδεση με την πηγή πεπιεσμένου αέρα. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος είναι εξοπλισμένος με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτυλίους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της ράβδου χειρολαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας. Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 812-U-RC είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος μπορεί να φιλοξενήσει αισθητήρες όπως ο 810156, σχεδιασμένοι για τοποθέτηση σε κυλίνδρους χωρίς αυλακώσεις ή ράβδους σύνδεσης στο σώμα του κυλίνδρου. Ο αισθητήρας είναι ενσωματωμένος με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 14 έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 812-U-RC προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως λαβή, σύσφιξη, έλεγχος συστήματος, στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση, μηχανική κατεργασία CNC και εντοπισμός στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας .
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 812-U-RC διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 100 λίβρες.
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 812-U-RC μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -10 έως 165 βαθμούς Φαρενάιτ.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 810156: Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 812-U-RC είναι συμβατός με τους αισθητήρες 810156 της μάρκας που έχουν σχεδιαστεί για να τοποθετούνται σε κυλίνδρους χωρίς αυλακώσεις ή ράβδους σύνδεσης στο σώμα του κυλίνδρου. Αυτοί οι αισθητήρες είναι ενσωματωμένοι με LED για εύκολη ρύθμιση και μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 14 έως 140 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 812-U-RC συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και αποτελεσματικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας ισχύος Destaco 812-U-RC διαθέτει οπές με σπείρωμα στην πλάκα βάσης για να εξασφαλίσει την εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε λεία επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς ρυθμίζετε έναν σφιγκτήρα εναλλαγής;
Α. Μετά τη σύσφιξη, η δύναμη μπορεί να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας / σφίγγοντας το παξιμάδι του άξονα.
Ε. Πώς να καθορίσετε τον σωστό σφιγκτήρα τροφοδοσίας για μια συγκεκριμένη εφαρμογή;
Α. Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι το μέγεθος του εξαρτήματος που σφίγγετε, ο διαθέσιμος χώρος στη διαδικασία παραγωγής και το είδος πρόσβασης που πρέπει να έχετε γύρω από τον σφιγκτήρα. Εάν σφίγγετε ένα πολύ μικρό εξάρτημα και πρέπει να το κρατήσετε κοντά στον σφιγκτήρα, προφανώς θα χρειαστεί ένας μικρός σφιγκτήρας. Δεύτερον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση μεταξύ του σημείου περιστροφής και του μήκους του βραχίονα του σφιγκτήρα και του βάρους του εργαλείου. Επιπλέον, ο χρήστης πρέπει επίσης να λάβει υπόψη το μέγεθος της δύναμης σύσφιξης ή τη δύναμη συγκράτησης που χρειάζεται να εφαρμόσει ο σφιγκτήρας.
Ε. Γιατί χρειάζεστε σφιγκτήρα ρεύματος;
A. Οι σφιγκτήρες ισχύος Destaco είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες παραγωγής όπου η απαίτηση είναι να σφίγγονται με ακρίβεια τα εξαρτήματα επανειλημμένα και γρήγορα. Είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου υπάρχει περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση για χειροκίνητη ενεργοποίηση του σφιγκτήρα είτε λόγω περιορισμού χώρου (δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) είτε επειδή ο σφιγκτήρας βρίσκεται απομακρυσμένα.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
Α. Ελέγχοντας τις προδιαγραφές, μπορείτε να διαπιστώσετε τη χωρητικότητα σφιγκτήρα εναλλαγής, οπότε είναι σταθερό ναι. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή περιλαμβάνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.