Πνευματικοί σφιγκτήρες χρησιμοποιήστε κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για να ασκήσετε πίεση σύσφιξης στα τεμάχια εργασίας για επαναλαμβανόμενες εφαρμογές σύσφιξης. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco είναι ιδανικοί για εργασίες στερέωσης, δοκιμής, συναρμολόγησης και συγκόλλησης στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης της σειράς Destaco 812 είναι πνευματικές εκδόσεις χειροκίνητων σφιγκτήρων 201-U. Είναι οι μικρότεροι από τους πνευματικούς σφιγκτήρες συγκράτησης της Destaco. Είναι έτοιμοι αισθητήρες για ανίχνευση ανοιχτών και κλειστών θέσεων και διαθέτουν ενσωματωμένο περιορισμό ροής για την εξάλειψη της απαίτησης εξωτερικού ελέγχου ροής. Το Destaco 812-U-LC χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για την αντικατάσταση του φθαρμένου συγκροτήματος του σφιγκτήρα Destaco 812-U. Λειτουργεί σε συνδυασμό με έναν πνευματικό κύλινδρο που χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για να μετακινήσει τη ράβδο σφιγκτήρα και να συγκρατήσει τα τεμάχια εργασίας. Ο πνευματικός κύλινδρος διπλής ενέργειας καταναλώνει 0.003 κυβικά πόδια αέρα μέσω μιας θύρας M5. Αυτό το συγκρότημα σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο U για την τοποθέτηση ενός άξονα για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Είναι εντελώς αυτόνομο και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Αυτό το συγκρότημα σφιγκτήρα διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε επίπεδες επιφάνειες και παρέχει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 100 lb. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή που έχει υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας.
Χρήσεις:
Το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 812-U-LC είναι ιδανικό για χρήση σε εφαρμογές, όπως στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση και συναρμολόγηση σε βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 812-U-LC χρησιμοποιεί κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας, παρέχοντας μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 100 lb.
- Είναι εξοπλισμένο με μια ράβδο σύσφιξης U για την προσάρτηση των προεκτάσεων του βραχίονα ή ενός άξονα.
- Ο σφιγκτήρας έχει μήκος ράβδου 1.02 ίντσες και είναι 0.68 ίντσες πάνω από τη βάση σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας λειτουργεί χρησιμοποιώντας ένα μοχλό για την εφαρμογή πνευματικής πίεσης σε έναν πνευματικό κύλινδρο και στη συνέχεια για την κίνηση του βραχίονα σύσφιξης.
- Έρχεται με ροδέλες με φλάντζα για τη σύσφιξη των προσαρτημένων αξόνων σε σταθερή θέση.
- Η βάση αυτού του συγκροτήματος σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε τεμάχιο εργασίας / επιφάνεια.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Συγκρότημα ανταλλακτικού κυλίνδρου Destaco 812CYL: Αυτά τα συγκροτήματα κυλίνδρων συνδέονται σε ανταλλακτικά συγκροτήματα σφιγκτήρων για την αντικατάσταση φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων πνευματικών σφιγκτήρων της σειράς 812.
- Destaco 305208-M: Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους άξονες νεοπρενίου για να προσαρτώνται στη ράβδο σύσφιξης και να συγκρατούν τα τεμάχια εργασίας.
- Destaco 102111: Αυτές οι ροδέλες με φλάντζα χρησιμοποιούνται με ανταλλακτικό σφιγκτήρα Destaco 812-U-LC για σύσφιξη αξόνων σε σταθερή θέση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Το συγκρότημα ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 812-U-LC συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση του ανταλλακτικού σφιγκτήρα Destaco 812-U-LC διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Προσφέρει η μάρκα σφιγκτήρα Destaco 812-U-LC σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες σε μια σειρά από διαμορφώσεις, στυλ και υλικά (αλουμίνιο / χάλυβας).
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη συγκράτησης ή η χωρητικότητα παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα που μετριέται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως η θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Ναι, οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.