Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DESTACO 810-U Πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης, Μήκος βραχίονα 3.57 ίντσες, χωρητικότητα συγκράτησης 600 λίβρες. | AC8PHX 3CXH9

DESTACO 810-U Πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης, Μήκος βραχίονα 3.57 ίντσες, χωρητικότητα συγκράτησης 600 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PHX Μοντέλο: 810-UCross Ref: 3CXH9
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
€306.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης
Μήκος βραχίονα σφιγκτήρα3.57 "
Στυλ σφιγκτήρα βραχίοναU-μπαρ
Διάμετρος κυλίνδρου1.57 "
ΚύκλοςΔίκαιο/Μεσαίο
Χωρητικότητα600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πίεση αέρα εισόδου (PSI)80
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 έως 90 βαθμούς Κελσίου
Μέγεθος θύρας1/8 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7235
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 810-U είναι ένα εργαλείο βιομηχανικού αυτοματισμού που χρησιμοποιείται για εφαρμογές εργασίας. Είναι ιδανικό για τη στερέωση των τεμαχίων κατά τη διάρκεια της μηχανικής κατεργασίας, της συγκόλλησης ή της κατασκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτός ο σφιγκτήρας υποστηρίζει μέγιστη πίεση αέρα εισόδου 80 psi για να αντέχει σε καταστάσεις υψηλής πίεσης.
  • Διαθέτει ετοιμότητα αισθητήρα τόσο για στρογγυλούς αισθητήρες όσο και για αισθητήρες τύπου T-slot για βελτιωμένη απόδοση.
  • Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με 2 ροδέλες με φλάντζα και έναν άξονα για βελτιωμένη λειτουργικότητα και ασφαλή στερέωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς κουμπώνω αυτόν τον σφιγκτήρα;

A.

  • Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα γύρω από τα αντικείμενα που θα στερεώσετε.
  • Εισαγάγετε τον άξονα (Αρ. εξαρτήματος 240208-M) μέσα από τη ροδέλα με φλάντζα (Αρ. εξαρτήματος 235106).
  • Σφίξτε τον άξονα με τα κατάλληλα εργαλεία μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο στερέωσης.
  • Εξασφαλίστε μια ασφαλή και σταθερή σύνδεση πριν απελευθερώσετε τον σφιγκτήρα.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 810-U;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας παρέχει επαρκή δύναμη σύσφιξης για την εφαρμογή σας.
  • Ελέγξτε τη συμβατότητα με το υλικό και το μέγεθος του τεμαχίου εργασίας.
  • Βεβαιωθείτε ότι το πνευματικό σας σύστημα μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας.
  • Εξετάστε το υλικό κατασκευής για ανθεκτικότητα και αντοχή στη φθορά.
  • Αξιολογήστε εάν ο σφιγκτήρας επιτρέπει την εύκολη και ακριβή ρύθμιση.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον σφιγκτήρα;

A.

  • Σκουπίστε τις επιφάνειες του σφιγκτήρα με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα μετά από κάθε χρήση.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά τον σφιγκτήρα για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διάβρωσης.
  • Χρησιμοποιήστε έναν ήπιο διαλύτη για να καθαρίσετε τυχόν επίμονες βρωμιές ή υπολείμματα από τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη με ένα συνιστώμενο λιπαντικό για να εξασφαλίσετε ομαλή λειτουργία.
  • Αποθηκεύστε τον σφιγκτήρα σε στεγνό και καθαρό περιβάλλον για να αποφύγετε τη διάβρωση ή τη ζημιά όταν δεν χρησιμοποιείται.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος θύραςΧωρητικότηταΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναΔιάμετρος κυλίνδρουΜήκος βραχίονα σφιγκτήραΚύκλοςΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
Πνευματικός σφιγκτήρας DESTACO 810-UE, χωρητικότητα συγκράτησης 600 lb | AJ8AXT 810-ΗΕ1/8600 λίβρεςU-μπαρ1.57 "3.57 "Δίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90 βαθμούς Κελσίου€465.89
DESTACO 810-SE Πνευματικός σφιγκτήρας εναλλαγής συγκράτησης, χωρητικότητα συγκράτησης 750 lb, | AJ8BGM 810-ΝΑ1/8750 λίβρεςΣτερεά ράβδος1.57 "3.57 "Δίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90 βαθμούς Κελσίου€495.93
DESTACO 810-S Pneumatic Hold Down Clamp, 1/8 NPT Air Port, Solid Bar, 750 lb | AJ8BLM 810-S1/8 NPT750 λίβρεςΣτερεά ράβδος1.57 "3.57 "Δίκαιο/Μεσαίο-10 έως 90 βαθμούς Κελσίου€463.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DESTACO 810-U Πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης, Μήκος βραχίονα 3.57 ίντσες, χωρητικότητα συγκράτησης 600 λίβρες.
€306.66 /μονάδα