Πνευματικοί σφιγκτήρες χρησιμοποιήστε πνευματικούς κυλίνδρους για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης για να συγκρατήσετε τα τεμάχια εργασίας που απαιτούν επαναλαμβανόμενη σύσφιξη/ξεσφίξιμο. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής Destaco είναι ιδανικοί για την εκτέλεση εργασιών στερέωσης, δοκιμών, συναρμολόγησης και συγκόλλησης σε εφαρμογές αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας. Σειρά Destaco 810 Οι πνευματικοί σφιγκτήρες συγκράτησης είναι πνευματικές εκδόσεις των χειροκίνητων σφιγκτήρων της σειράς 210. Είναι έτοιμοι αισθητήρες για την υποδοχή αισθητήρων τύπου στρογγυλής και θυρίδας T. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν ενσωματωμένους περιορισμούς ροής, εξαλείφοντας την ανάγκη για εξωτερικό έλεγχο ροής. Το Destaco 810-S είναι εξοπλισμένο με μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για την τοποθέτηση ενός άξονα σε σταθερή θέση. Ενεργοποιείται από πνευματικό κύλινδρο που ενεργοποιείται με αέρα που διαθέτει έμβολο μαγνητικού δακτυλίου για ομαλή λειτουργία και ανίχνευση θέσης. Ο πνευματικός κύλινδρος καταναλώνει 0.029 κυβικά πόδια αέρα μέσω μιας θύρας NPT 1/8 και μπορεί να χειριστεί μέγιστη πίεση 10 bar. Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας παρέχει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 750 λίβρες. Είναι εντελώς αυτόνομος και απαιτεί μόνο μια πηγή πίεσης για την ασφάλεια του χρήστη. Αυτή η βάση σφιγκτήρα διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές που έχουν μια ράβδο σύσφιξης U για τη ρύθμιση της θέσης μιας ατράκτου. ένας κύλινδρος με θύρα αέρα G-1/8 για την παροχή αέρα υπό πίεση.
Χρήσεις:
Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 810-S είναι κατάλληλος για εφαρμογές, όπως στερέωση, δοκιμή, συγκόλληση και συναρμολόγηση σε βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 810-S είναι εξοπλισμένος με μια συμπαγή ράβδο σύσφιξης για τη σύνδεση ενός άξονα σε σταθερή θέση.
- Ο σφιγκτήρας έχει μήκος ράβδου 3.57 ίντσες και είναι 1.79 ίντσες πάνω από τη βάση σύσφιξης.
- Αυτός ο βραχίονας σύσφιξης μετακινείται χρησιμοποιώντας πίεση σύσφιξης από έναν πνευματικό κύλινδρο για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
- Ο πνευματικός κύλινδρος διαθέτει ενσωματωμένο έλεγχο ροής για απεριόριστη ροή αέρα, ομαλή λειτουργία και αποτροπή της απαίτησης εξωτερικών ελέγχων ροής. ένα έμβολο μαγνητικού δακτυλίου για ακριβή ανίχνευση θέσης.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί να φιλοξενήσει στρογγυλούς (810169) ή αισθητήρες με υποδοχή T (8EA-109-1) για τον εντοπισμό των κλειστών και ανοιχτών θέσεων του.
- Έρχεται με ένα μπουλόνι συγκράτησης για το σφίξιμο των προσαρτημένων αξόνων σε σταθερή θέση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 210114: Αυτά τα μπουλόνια συγκράτησης χρησιμοποιούνται με πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 810-S για σύσφιξη αξόνων σε σταθερή θέση.
- Ανταλλακτικό συγκρότημα κυλίνδρου Destaco 810CYL: Αυτά τα συγκροτήματα κυλίνδρων έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν ελαττωματικούς πνευματικούς κυλίνδρους σε περίπτωση που ο παλιός φθαρεί ή είναι ελαττωματικός.
- Destaco 810-S-LC & 810450-40-1-00: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα σφιγκτήρα και κιτ στεγανοποίησης αντικαθιστούν ελαττωματικά ή φθαρμένα συγκροτήματα σφιγκτήρα ή πνευματικά στεγανοποιητικά στον σφιγκτήρα.
- Destaco CABL-010 & CABL-013: Αυτά τα καλώδια αισθητήρα ταχείας αποσύνδεσης μήκους 2 & 5 μέτρων συνδέονται με αισθητήρες στον πνευματικό κύλινδρο για να ανιχνεύσουν την κλειστή / ανοιχτή θέση του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο πνευματικός σφιγκτήρας συγκράτησης Destaco 810-S κατασκευάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη, της περιβαλλοντικής υγείας και της ανώτερης απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση του πνευματικού σφιγκτήρα εναλλαγής Destaco 810-S διαθέτει οπές με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του πνευματικού σφιγκτήρα συγκράτησης Destaco 810-S είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον πνευματικό σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή που έχει θύρα αέρα μεγέθους G-1/8 (Destaco 810-SE) και μια παραλλαγή με U bar & χωρητικότητα συγκράτησης 600 lb (Destaco 810-U).
Ε. Τι είναι οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό και λειτουργία με τους σφιγκτήρες χειροκίνητης εναλλαγής συγκράτησης ή ευθείας γραμμής, αλλά λειτουργούν πνευματικά. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο σύνδεση με πηγή πίεσης.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη συγκράτησης ή η χωρητικότητα παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα που μετριέται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως η θέση των ατράκτων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η μάρκα προσφέρει πνευματικό σφιγκτήρα συγκράτησης σε άλλες διαμορφώσεις;
Η A. Destaco προσφέρει επίσης μια μεγάλη γκάμα ελαφρών & μεσαίων καθηκόντων πνευματικοί σφιγκτήρες που διατίθενται σε μια ποικιλία διαμορφώσεων, στυλ και υλικών (αλουμίνιο / χάλυβας).