3M Σωλήνας Ψυχρής Συρρίκνωσης Μεσαίου Τοίχου


Φίλτρα
Μέγιστη. Τάση: 1000 , Αναλογία συρρίκνωσης: Δεν έχει αξιολογηθεί , Τύπος τοίχου: Μεσαίο τείχος
ΣτυλΜοντέλοΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
8443-2
Ελάχιστο εύρος εφαρμογής - μέγιστη διάμετρος .350 -560 "6 έως 2 AWGΓκρί6 έως 2 AWG0.27 "0.56 "2"Ελαστικό EPDM / σιλικόνης€26.89
A
8443-6.5
Ελάχιστο εύρος εφαρμογής - μέγιστη διάμετρος .350 -560 "6 έως 2 AWGΓκρί6 έως 2 AWG0.27 "0.56 "6.5 "Ελαστικό EPDM / σιλικόνης€26.63
A
8445-2.5
Ελάχιστο εύρος εφαρμογής - μέγιστη διάμετρος .420-.720 "2 έως 1/0 AWGΓκρί2 έως 1/0 AWG0.35 "0.72 "2.5 "Ελαστικό EPDM / σιλικόνης€29.82
A
8445-7.5
Ελάχιστο εύρος εφαρμογής - μέγιστη διάμετρος .420-.720 "2 έως 1/0 AWGΓκρί2 έως 1/0 AWG0.35 "0.72 "7.5 "Ελαστικό EPDM / σιλικόνης€38.84
A
8447-3.2
Ελάχιστο εύρος εφαρμογής - μέγιστη διάμετρος .550-.950 "1/0 έως 3/0 AWGΓκρί1/0 έως 3/0 AWG0.48 "0.95 "3 1 / 5 "Ελαστικό EPDM / σιλικόνης€35.39
A
8447-8
Ελάχιστο εύρος εφαρμογής - μέγιστη διάμετρος .550-.950 "1/0 έως 3/0 AWGΓκρί1/0 έως 3/0 AWG0.48 "0.95 "8"Ελαστικό EPDM / σιλικόνης€34.06
B
8428-18
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη450 έως 800 kcmil0.95 "1.94 "18 "EPDM καουτσούκ€1,800.20
B
8427-16
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη250 έως 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM καουτσούκ€1,104.06
B
8429-6
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη900 έως 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM καουτσούκ€605.50
C
8426-11
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη2/0 έως 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM καουτσούκ€540.09
B
8429-9
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη900 έως 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM καουτσούκ€1,004.38
B
8427-6
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη250 έως 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM καουτσούκ€444.48
B
8428-6
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη450 έως 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM καουτσούκ€626.13
B
8429-18
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη900 έως 1000 kcmil1.27 "2.67 "18 "EPDM καουτσούκ€2,005.37
B
8428-6M
Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη450 έως 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM καουτσούκ€3,822.59
D
8430-18
Εύρος διαμέτρου προϊόντος min-max 1.68-3.69 "1250 έως 2000 kcmilΜαύρη1250-2000kcm1.68 "3.69 "18 "Ελαστικό EPDM / σιλικόνης€227.06
D
8430-9
Εύρος διαμέτρου προϊόντος min-max 1.68-3.69 "1250 έως 2000 kcmilΜαύρη1250-2000kcm1.68 "3.69 "9"Ελαστικό EPDM / σιλικόνης€111.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;