Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 8430-18 Cold Shrink 1250-2000kcmil 18 ιντσών Μαύρο | AE7NFZ 5ZNJ4

3M 8430-18 Cold Shrink 1250-2000kcm 18 ιντσών Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NFZ Πρότυπο: 8430-18Cross Ref: 5ZNJ4
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
€232.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας Ψυχρής Συρρίκνωσης
Εύρος καλωδίων1250 έως 2000 kcmil
ΧρώμαΜαύρη
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση1.68 "
ID Πριν συρρικνωθεί3.69 "
Μήκος18 "
ΥλικόΕλαστικό EPDM / σιλικόνης
Μέγ. Τάση1000
Αναλογία συρρίκνωσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
Συρρίκνωση Temp.Δεν εφαρμόζεται
Θερμ. Εύρος-66 έως 500 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος διαμέτρου προϊόντος min-max 1.68-3.69 "
Τύπος τοίχουΜεσαίο τείχος
Εύρος καλωδίων1250-2000kcm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8546900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηΕύρος καλωδίωνΧρώμαΕύρος καλωδίωνΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΜήκοςΥλικόΤιμή
3M 8428-6M Cold Shrink Connector Insulator, 50 Pk | AB9KTC 2DPV1 8428-6MΔεν εφαρμόζεται-Μαύρη450 έως 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM καουτσούκ€4,404.02
3M 8428-6 Cold Shrink Connector Insulator, 10 Pk | AB9KUH 2DRA8 8428-6Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη450 έως 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM καουτσούκ€699.90
3M 8426-11 Cold Shrink Connector Insulator, 10 Pk | AB9KUK 2DRC2 8426-11Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη2/0 έως 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM καουτσούκ€622.24
3M 8429-9 Cold Shrink Connector Insulator, 10 Pk | AB9KVF 2DRF8 8429-9Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη900 έως 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM καουτσούκ€1,092.54
3M 8429-6 Cold Shrink Connector Insulator, 10 Pk | AB9KVR 2DRH8 8429-6Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη900 έως 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM καουτσούκ€614.64
3M 8427-16 Cold Shrink Connector Insulator, 10 Pk | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη250 έως 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM καουτσούκ€1,238.23
3M 8427-6 Cold Shrink Connector Insulator, 10 Pk | AB9KXR 2DRV2 8427-6Δεν εφαρμόζεται-Μαύρη250 έως 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM καουτσούκ€465.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 8430-18 Cold Shrink 1250-2000kcm 18 ιντσών Μαύρο
€232.33 /μονάδα