Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 670-1MBPLS είναι ιδανικός για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας με τη βοήθεια ενός εμβόλου που μπορεί να μετακινηθεί κατά μήκος του άξονα χρησιμοποιώντας ενέργεια σύσφιξης εναλλαγής ώθησης / έλξης / ευθείας γραμμής. Μπορεί να κλειδωθεί και στις δύο θέσεις επέκτασης και ανάσυρσης για χρήση ως σφιγκτήρας έλξης ή ώθησης ή μόνο στην εκτεταμένη θέση για χρήση ως σφιγκτήρας ώθησης. Ο σφιγκτήρας Destaco 670-1MBPLS είναι ιδανικός για επαναλαμβανόμενη σύσφιξη / αποσύνδεση κατά τη διάρκεια δοκιμών, συγκόλλησης, στερέωσης, τάνυσης, κατεργασίας CNC και χύτευσης πλαστικού με έγχυση. Επιπλέον, διαθέτει λαβές σύσφιξης ακριβείας για υψηλή απόδοση παραγωγής και συνοδεύεται από μια ανοιχτή συσκευή συγκράτησης ελατηρίου για την αποτροπή του τυχαίου κλεισίματος του σφιγκτήρα. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα προ-φορτωμένο παξιμάδι για να ασφαλίζει τον σφιγκτήρα στον εαυτό του (όταν δεν βρίσκεται υπό πίεση) και να εμποδίζει το άνοιγμα όταν τοποθετείται κάθετα. Διαθέτει επίσης ρυθμιζόμενο δακτύλιο τύπου κολέττας για την εξάλειψη της κίνησης του άκρου του εμβόλου λόγω επαναλαμβανόμενης χρήσης και είναι εξοπλισμένο με ένα στρογγυλό έμβολο με μετρικό σπείρωμα M12. Αυτό το έμβολο σφιγκτήρα έχει επίπεδη επιφάνεια για να αποτρέπει την περιστροφική κίνηση και να επιτρέπει τη μετατόπιση και συγκράτηση. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία & ανθεκτικότητα, και προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 2400 lb.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 670-1MBPLS χρησιμοποιείται για εφαρμογές όπως η συγκόλληση και η συναρμολόγηση, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 670-1MBPLS έχει ένα στρογγυλό έμβολο με επίπεδη επιφάνεια για την αποτροπή της πλευρικής κίνησης και την όφσετ πιλοτική και συγκράτηση.
- Αυτό το έμβολο έχει σπείρωμα M12 (μετρικό) για γρήγορη στερέωση.
- Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια λαβή σύσφιξης ακριβείας για να πιέζει το έμβολο πάνω στο τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του.
- Είναι σχεδιασμένο με ρυθμιζόμενο δακτύλιο τύπου κολέττας για μείωση της ακτινικής κίνησης του άκρου του εμβόλου κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα προφορτωμένο παξιμάδι για να αποτρέψει το άνοιγμα του σφιγκτήρα, ασφαλίζοντας τον σφιγκτήρα στον εαυτό του όταν τοποθετείται κατακόρυφα.
- Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2400 lb και έχει χαλύβδινη κατασκευή για να παρέχει αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Ο σφιγκτήρας Destaco 670-1MBPLS έχει βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε οριζόντια επιφάνεια ή τεμάχιο εργασίας.
- Διαθέτει ανοιχτό σχέδιο συγκράτησης ελατηρίου για την αποφυγή τυχαίου κλεισίματος του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 670-1MBPLS συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 670-1MBPLS έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια.
- Το έμβολο μπορεί να τρυπηθεί και να χτυπηθεί για εύκολη εγκατάσταση αξόνων με σπείρωμα ή προσαρμοσμένων εξαρτημάτων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί εξοπλισμό ή λαμαρίνα σε γραμμές συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής μεταβλητής διαδρομής Destaco ιδανικοί για πλευρικά φορτία;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν σχεδιαστεί μόνο για αξονικά φορτία. Για την υποδοχή πλευρικών φορτίων, θα συνιστούσαμε μια πρόσθετη ακτινική στήριξη για το έμβολο.