Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για τη συγκράτηση των τεμαχίων με τη βοήθεια εμβόλων σφιγκτήρα που μπορούν να μετακινηθούν κατά μήκος του άξονά τους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύσφιξης εναλλαγής ώθησης / έλξης / ευθείας γραμμής. Μπορούν να κλειδωθούν και στις δύο θέσεις επέκτασης και ανάσυρσης για χρήση και ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης ή μόνο στην εκτεταμένη θέση για χρήση ως σφιγκτήρες ώθησης. Είναι ιδανικά για επαναλαμβανόμενη σύσφιξη/αποσύσφιξη κατά τη διάρκεια δοκιμών, συγκόλλησης, στερέωσης, τάνυσης, κατεργασίας CNC και χύτευσης πλαστικού με έγχυση. Σειρά Destaco 670 Οι σφιγκτήρες διαθέτουν λαβές σύσφιξης ακριβείας για υψηλή απόδοση παραγωγής. Διατίθενται με μια ανοιχτή συσκευή συγκράτησης ελατηρίου για την αποτροπή του τυχαίου κλεισίματος του σφιγκτήρα και ένα προφορτωμένο παξιμάδι για να ασφαλίζει τον σφιγκτήρα στον εαυτό του (όταν δεν βρίσκεται υπό πίεση) και να εμποδίζει το άνοιγμα όταν τοποθετείται κάθετα. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν επίσης ρυθμιζόμενο δακτύλιο τύπου κολέττας για την εξάλειψη της κίνησης του άκρου του εμβόλου λόγω επαναλαμβανόμενης χρήσης. Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 675-1MBPLS είναι εξοπλισμένος με στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα M12 & όριο διαδρομής 1.1 ιντσών. Αυτό το έμβολο σφιγκτήρα έχει επίπεδη επιφάνεια για να αποτρέπει την περιστροφική κίνηση και να επιτρέπει τη μετατόπιση και συγκράτηση. Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία & ανθεκτικότητα. Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 2400 λίβρες. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον σφιγκτήρα σε μια παραλλαγή με διαδρομή εμβόλου 2.25 ιντσών.
Παρέχουμε επίσης παρόμοιους σφιγκτήρες (Σφιγκτήρες σειράς Destaco 690) με σπείρωμα εμβόλου M16 & μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 5000 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 675-1MBPLS χρησιμοποιείται σε εφαρμογές, όπως η συγκόλληση και η συναρμολόγηση στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 675-1MBPLS έχει ένα στρογγυλό έμβολο επίπεδης επιφάνειας για αποφυγή πλευρικής κίνησης και επιτρέποντας την όφσετ πιλοτική και συγκράτηση.
- Αυτό το έμβολο έχει σπείρωμα M12 (μετρικό) και όριο διαδρομής 1.1 ιντσών.
- Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με μια λαβή σύσφιξης ακριβείας για να πιέζει το έμβολο πάνω στο τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του.
- Είναι σχεδιασμένο με ρυθμιζόμενο δακτύλιο τύπου κολέττας για μείωση της ακτινικής κίνησης του άκρου του εμβόλου κατά την επαναλαμβανόμενη χρήση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα προφορτωμένο παξιμάδι για να αποτρέψει το άνοιγμα του σφιγκτήρα, ασφαλίζοντας τον σφιγκτήρα στον εαυτό του όταν τοποθετείται κατακόρυφα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 2400 λίβρες.
- Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για να παρέχει αντοχή και ανθεκτικότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε οριζόντια επιφάνεια ή τεμάχιο εργασίας.
- Διαθέτει ανοιχτό σχεδιασμό ελατηρίου για να αποτρέπει το τυχαίο κλείσιμο του σφιγκτήρα.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Άξονες Destaco: Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει άξονες για να χωρέσουν μέσα στα έμβολα του σφιγκτήρα ευθείας δράσης Destaco 675-1MBPLS για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 675-1MBPLS συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και ανώτερη απόδοση των προτύπων της βιομηχανίας σφιγκτήρες.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 675-1MBPLS έχει φλάντζα βάσης με οπές με σπείρωμα για γρήγορη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτή η βάση στήριξης παρέχεται αποσυναρμολογημένη για συγκόλληση της βάσης με το κύριο συγκρότημα σε οποιαδήποτε θέση λαβής.
- Το έμβολο μπορεί να τρυπηθεί και να χτυπηθεί για εύκολη εγκατάσταση αξόνων με σπείρωμα ή προσαρμοσμένων εξαρτημάτων.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι διαθέσιμες άλλες παραλλαγές των σφιγκτήρων ευθείας γραμμής Destaco 675-1MBPLS στο Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει το Destaco 670-1MBPLSσφιγκτήρες ευθείας γραμμής με διαδρομή εμβόλου 2.25 ιντσών.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
A. Οι σφιγκτήρες κίνησης ευθείας γραμμής λειτουργούν χειροκίνητα για να περιστρέφουν τους μοχλούς ή τη λαβή για να πιέζουν το έμβολο του σφιγκτήρα πάνω στα τεμάχια εργασίας και να τα συγκρατούν με ασφάλεια.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Ο όρος "δύναμη ή ικανότητα συγκράτησης" υποδηλώνει την ιδανική αντοχή του σφιγκτήρα για τη συγκράτηση του εξοπλισμού, των τεμαχίων προς κατεργασία ή της λαμαρίνας στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων βιομηχανικών εφαρμογών. Η δύναμη συγκράτησης μετράται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής του σφιγκτήρα, επομένως δεν παρέχει ένα πρακτικό μέτρο της χωρητικότητας του σφιγκτήρα. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης υποδηλώνει την πραγματική δύναμη που ασκείται από τον σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας για τη συγκράτηση τους. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, λόγω πολλών παραγόντων όπως η θέση των αξόνων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Η Destaco παρέχει προσαρμοσμένες ή ειδικές εκδόσεις των σφιγκτήρων τους σύμφωνα με τις εφαρμογές;
A. Destaco μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες εκδόσεις σφιγκτήρων κατόπιν αιτήματος. Οι προσαρμογές μπορεί να κυμαίνονται από διαφορετικό χρώμα λαβών έως την αφαίρεση του λογότυπου Destaco από τους σφιγκτήρες.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
A. Συνιστάται ένα γράσο ζεύξης, όπως το Mobil XTC για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.