Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 690-1MBPLS διαθέτει σχεδιασμό με ανοιχτό ελατήριο για να αποτρέπει το τυχαίο κλείσιμο του σφιγκτήρα και προ-φορτωμένο παξιμάδι για εξασφάλιση ακριβούς σύσφιξης. Αυτό το προφορτωμένο παξιμάδι χρησιμοποιείται για να ασφαλίζει τον σφιγκτήρα στον εαυτό του όταν δεν βρίσκεται υπό πίεση, αποτρέποντας έτσι το άνοιγμα όταν τοποθετείται κάθετα. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 690-1MBPLS είναι ιδανικός για εφαρμογές υψηλής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της συγκόλλησης και της συναρμολόγησης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας εφαρμόζει δύναμη σύσφιξης από τα πλάγια για να ασφαλίσει τα τεμάχια εργασίας σε στενούς χώρους. Ο σφιγκτήρας παρέχει επαναληψιμότητα υψηλής ακρίβειας με ρυθμιζόμενο δακτύλιο τύπου κολέττας για μείωση της ακτινικής κίνησης του εμβόλου κατά τη διαδοχική χρήση. Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 690-1MBPLS διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και είναι ενσωματωμένος με ένα έμβολο με επίπεδη επιφάνεια που εξασφαλίζει αντιπεριστροφική λειτουργία, αποτρέπει την πλευρική κίνηση και επιτρέπει την όφσετ πιλοτική και συγκράτηση. Το έμβολο τρυπιέται και χτυπιέται για άξονες με σπείρωμα ή προσαρμοσμένη στερέωση για να διασφαλιστεί η εύκολη εγκατάσταση. Η βάση στήριξης παρέχεται αποσυναρμολογημένη, για να είναι δυνατή η συγκόλληση του κύριου συγκροτήματος και της βάσης σε οποιαδήποτε θέση λαβής.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 690-1MBPLS προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως στερέωση, δοκιμή, κατεργασία CNC, χύτευση πλαστικού με έγχυση, συναρμολόγηση και συγκόλληση στις βιομηχανίες αυτοκινήτων και τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 690-1MBPLS είναι εξοπλισμένος με λαβή μοχλού για να δεσμεύει το έμβολο που πιέζει πάνω στο τεμάχιο εργασίας για να συγκρατήσει τον σφιγκτήρα στη θέση του.
- Διαθέτει ανοιχτή σχεδίαση συγκράτησης ελατηρίου για να αποτρέπει το τυχαίο κλείσιμο του σφιγκτήρα και τα προφορτωμένα παξιμάδια για την εξασφάλιση ακριβούς σύσφιξης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας είναι ενσωματωμένος με στρογγυλό έμβολο επίπεδης επιφάνειας για αντιπεριστροφή, καθώς και για να επιτρέπει την όφσετ πιλοτική και συγκράτηση.
- Παρέχεται με ρυθμιζόμενο δακτύλιο τύπου κολέττας και προφορτωμένο για να μειώνει την ακτινική κίνηση του εμβόλου και να παρέχει ακριβή επαναληψιμότητα.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 5000 λίβρες.
- Διαθέτει ατσάλινη κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας δράσης Destaco 690-1MBPLS έχει μέγεθος σπειρώματος εμβόλου M16 για γρήγορη στερέωση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Οι βάσεις στήριξης Destaco χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων βάσεων του σφιγκτήρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 690-1MBPLS είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 690-1MBPLS έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Διατίθενται άλλες παραλλαγές των σφιγκτήρων ευθείας γραμμής Destaco Raptor Supplies?
A. Ναι, Raptor Supplies προσφέρει επίσης σφιγκτήρες ευθείας δράσης μεταβλητής διαδρομής Destaco με ενεργοποίηση μοχλού ασφάλισης σε στυλ στερέωσης ποδιού / φλάντζας / διαμπερούς οπής.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα υποδηλώνει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων του αυτοκινήτου ή παρόμοιες διαδικασίες κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ερ. Ποια είναι η λειτουργία ενός πνευματικού κυλίνδρου;
Α. Οι πνευματικοί κύλινδροι Destaco είναι μηχανικές συσκευές που χρησιμοποιούν συμπιεσμένο αέριο για τη δημιουργία δύναμης σε παλινδρομική γραμμική κίνηση.