Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 650-M χρησιμοποιείται για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης πλάγια και όχι από πάνω, ασφαλίζοντας τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές περιορισμένου χώρου. Συνιστάται για εφαρμογές όπως η κατεργασία μετάλλων, η ξυλουργική, η συγκόλληση, η δοκιμή, η στερέωση, η χύτευση πλαστικού με έγχυση, η κατεργασία CNC, η συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και η στοίβαξη / ελαφριά κατεργασία βιομηχανικού εξοπλισμού. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για να μειώσει τις απαιτήσεις χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους τόσο για μεμονωμένο μέρος όσο και για μαζική παραγωγή. Ο σφιγκτήρας κίνησης ευθείας γραμμής Destaco 650-M μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανάσυρση όσο και σε εκτεταμένη θέση και διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής συνοδεύεται από ένα έμβολο με σπείρωμα που φιλοξενεί ένα συγκρότημα άξονα εξαγωνικής κεφαλής για να κάνει το μήκος του εμβόλου του σφιγκτήρα εύκολα ρυθμιζόμενο. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 650-M είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 16000 lb και είναι συμβατός με τον άξονα 250203-M της μάρκας για να παρέχει λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και συγκράτησης καθώς και βέλτιστη δύναμη σύσφιξης. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 650-M είναι εξοπλισμένος με στρογγυλό έμβολο με μέγεθος σπειρώματος M16 για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 650-M είναι ιδανικός για κατεργασία CNC, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και έλεγχο στερέωσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 650-M διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανάσυρση όσο και σε εκτεταμένη θέση.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 650-M μπορεί να αντέξει φορτία έως και 16000 λίβρες.
- Η αναλογία της ασκούμενης δύναμης (ώθηση) προς την ασκούμενη δύναμη (έλξη) είναι 25:1.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 250203-M: Αυτός ο άξονας μπορεί να ρυθμιστεί για την τοποθέτηση υλικών διαφορετικού πάχους και μπορεί επίσης να αντικατασταθεί για την παράταση της διάρκειας ζωής των σφιγκτήρων εναλλαγής, μειώνοντας τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται. Ο άξονας με επίπεδη άκρη είναι ανθεκτικός στο λάδι & χωρίς LABS. Αυτός ο άξονας περιλαμβάνει παξιμάδια μαρμελάδας για γρήγορη και ασφαλή σύσφιξη καθώς και για προσαρμογές μεταξύ της απόστασης σύσφιξης. Είναι ικανό να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -22 έως 212 βαθμούς Φαρενάιτ.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 650-M έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την ασφάλεια του χρήστη, την περιβαλλοντική υγεία και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 650-M έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες εναλλαγής;
A. Οι σφιγκτήρες εναλλαγής προσφέρονται σε πολλαπλές παραλλαγές με διαφορετικές δυνατότητες συγκράτησης. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ του πάγκου εργασίας και της πλάκας σύσφιξης (στην υψηλότερη θέση του).
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.