Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZSS616M3X6 Βίδα κεφαλής κεφαλής, μήκους 6 mm, μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, Βαθμός 316H5 | CG6LYH 484Z27

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Βίδα κεφαλής κεφαλής ZSS616M3X6, μήκους 6 mm, Μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, βαθμός 316H5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LYH Μοντέλο: ZSS616M3X6Cross Ref: 484Z27

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM3x0.5
Μέγεθος οδήγησης2.5 mm
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316H5
Επικεφαλής Ντία.5.5 mm
Ύψος κεφαλιού3.0 mm
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος6"
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό130,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος6 mm
Σκληρότητα RockwellC25
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Νήμα Ντιά.M3
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Βίδα κεφαλής κεφαλής ZSS616M3X6, μήκους 6 mm, Μέγεθος σπειρώματος M3 x 0.50, βαθμός 316H5
€19.91 /μονάδα