Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2E-X10Y1-M4 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 30mm Όχι | AB8Y ™ 2AKB5

OMRON E2E-X10Y1-M4 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30mm Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YTM Μοντέλο: E2E-X10Y1-M4Cross Ref: 2AKB5
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
€376.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης10mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος58mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο300mA
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 6, 12, 13
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘωρακισμένη / ΑσπίδαΔιάμετροςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυχνότητα λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
OMRON E2E-X10Y1-US Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 30mm Όχι | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-ΗΠΑΘωρακισμένο30mmΚαλώδιο 2m601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€317.78
OMRON E2E-X18MY1-US Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 30mm Όχι | AB8YTP 2AKB7 E2E-X18MY1-ΗΠΑΑσταθής30mmΚαλώδιο 2m50ft.1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€301.30
OMRON E2E-X10D1-N Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 30mm Όχι | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-ΝΘωρακισμένο30mmΚαλώδιο 2m601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C12 έως 24 VDC€262.53
OMRON E2E2-X10Y2 Proximity Sensor Inductive 30mm Nc | AE7ZMC 6C804 Ε2Ε2-Χ10Υ2Θωρακισμένο30mmΚαλώδιο 2m82mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€286.09
OMRON E2E-X2D1N Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 8mm Όχι | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NΘωρακισμένο8mmΚαλώδιο 2m37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F12 έως 24 VDC€190.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2E-X10Y1-M4 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30mm Αρ
€376.29 /μονάδα