Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2E2-X10Y2 Proximity Sensor Inductive 30mm Nc | AE7ZMC 6C804

OMRON E2E2-X10Y2 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30mm Nc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZMC Μοντέλο: E2E2-X10Y2Κωδ. Σταυρού: 6C804
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
€286.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης10mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος82mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο300mA
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 6, 12, 13
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Λειτουργία εξόδουNC
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)15.49
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘωρακισμένη / ΑσπίδαΔιάμετροςΗλεκτρική σύνδεσηΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυχνότητα λειτουργίαςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
OMRON E2E-X10Y1-US Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 30mm Όχι | AB8YTJ 2AKB2 E2E-X10Y1-ΗΠΑΘωρακισμένο30mmΚαλώδιο 2m601, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€317.78
OMRON E2E-X10Y1-M4 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 30mm Όχι | AB8Y ™ 2AKB5 Ε2Ε-Χ10Υ1-Μ4Θωρακισμένο30mmΣυνδετήρας 4 ακίδων M1258mm1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€376.29
OMRON E2E-X18MY1-US Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 30mm Όχι | AB8YTP 2AKB7 E2E-X18MY1-ΗΠΑΑσταθής30mmΚαλώδιο 2m50ft.1, 4, 6, 12, 1325 Hz-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C24 έως 240 VAC€301.30
OMRON E2E-X10D1-N Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 30mm Όχι | AB8YTQ 2AKB9 E2E-X10D1-ΝΘωρακισμένο30mmΚαλώδιο 2m601, 4, 6, 12, 130.4 kHz-25 βαθμοί έως 70 βαθμούς C12 έως 24 VDC€262.53
OMRON E2E-X2D1N Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 8mm Όχι | AE7ZMM 6C817 E2E-X2D1NΘωρακισμένο8mmΚαλώδιο 2m37mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz-13 βαθμούς έως 158 βαθμούς F12 έως 24 VDC€190.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2E2-X10Y2 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 30mm Nc
€286.09 /μονάδα