Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 650
Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς Destaco 650 είναι σχεδιασμένοι για βαρέως τύπου σύσφιξη ώθησης/έλξης και χρησιμοποιούν δύναμη σύσφιξης από το πλάι και όχι από το επάνω μέρος, για να ασφαλίζουν τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος. Διαθέτουν μια λαβή μοχλού που δεσμεύει το έμβολο για να πιέσει πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας και να το συγκρατήσει στη θέση του, κατά τη διάρκεια εργασιών όπως συγκόλληση, συσκευές τάνυσης, στερέωση, δοκιμή, κατεργασία CNC, χύτευση πλαστικού έγχυσης, συναρμολόγηση, στοίβαξη και ελαφριά κατεργασία βιομηχανικού εξοπλισμού . Εκτός από το κλείδωμα στην εκτεταμένη θέση, αυτοί οι σφιγκτήρες επιτρέπουν επίσης στη λαβή να περιστρέφεται και να πέφτει κάτω από το επίπεδο στερέωσης για να ασφαλίσει στη θέση ανάσυρσης. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν υψηλές δυνατότητες φόρτωσης και μήκη διαδρομής σε σύγκριση με άλλους σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της Destaco (μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 16000 lb και μεγάλη διαδρομή με διαδρομή εμβόλου 3 ιντσών). Διαθέτουν βάση και λαβές από σφυρήλατο χάλυβα για να εξασφαλίσουν υψηλή αντοχή σε κρούση, ιδανικές για εφαρμογές βαρέως τύπου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα που βοηθούν στην τοποθέτηση των σφιγκτήρων σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco έχουν χαλύβδινη κατασκευή για να αντιστέκονται στη διάβρωση στις εξωτερικές επιφάνειες και προσαρτημένα στρογγυλά έμβολα (με σπειρώματα μεγέθους 5/8-11) για γρήγορη και ασφαλή στερέωση. Οι σφιγκτήρες Destaco της σειράς 650 είναι συμβατοί με εξαγωνικούς άξονες κεφαλής (250203 ή 250203-M) για την παροχή λύσεων εργασίας υψηλής απόδοσης, αυτοματισμού και συγκράτησης, καθώς και μέγιστη δύναμη σύσφιξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι διαθέσιμοι σε αυτοκρατορικές και μετρικές παραλλαγές Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Destaco Σφιγκτήρες ευθείας γραμμής σειράς 610 με φλάντζα ή ευθεία βάση στήριξης με οπές με σπείρωμα για άνετη και ασφαλή εγκατάσταση.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Αυτοί οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής της σειράς 650 προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους ιδανικούς για εφαρμογές όπως συγκόλληση, συσκευές τάνυσης, στερέωση, δοκιμή, μηχανική κατεργασία με CNC, χύτευση πλαστικού έγχυσης, συναρμολόγηση, στοίχιση και ελαφριά κατεργασία πίεσης, στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής;
Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση κατά την ανακατασκευή σφιγκτήρων Destaco;
Κάθε φορά που χειρίζεστε τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC. Κατά την αντιμετώπιση πνευματικών τσιμούχων κυλίνδρων, συνιστάται η χρήση γράσου Magnalube G.
Σημαίνουν κάτι τα χρώματα της λαβής του σφιγκτήρα της μάρκας;
Όχι, τα χρώματα της λαβής του σφιγκτήρα Destaco δεν έχουν κάποια αξιοσημείωτη σημασία. Οι λαβές είναι έγχρωμες για να βοηθούν τους χειριστές να αναγνωρίζουν πού βρίσκεται η χειρολαβή και πού πρέπει να συγκρατείται κατά τη σύσφιξη των τεμαχίων εργασίας.
Είναι οι αισθητήρες σφιγκτήρα Destaco ανθεκτικοί στο νερό;
Οι επαγωγικοί αισθητήρες Destaco εξασφαλίζουν προστασία από τη σκόνη, τη δυνατή βροχή και τους ισχυρούς πίδακες νερού καθώς είναι σχεδιασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα IP65.
Τι κάνουν άλλες παραλλαγές ατράκτων Raptor Supplies προσφορά?
Εκτός από τους εξαγωνικούς άξονες κεφαλής, Raptor Supplies προσφέρει επίσης Destaco περιστρεφόμενοι άξονες ποδιών, στρογγυλεμένες άξονες και άξονες νεοπρενίου με επίπεδη άκρη για να χωρέσουν άλλους σφιγκτήρες Destaco.