Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 610-M έχει σχεδιαστεί για την εφαρμογή δύναμης σύσφιξης στο πλάι και όχι από την κορυφή, ασφαλίζοντας τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές περιορισμένου χώρου. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής είναι κατάλληλος για εφαρμογές όπως συγκόλληση, δοκιμές, στερέωση, κατεργασία CNC, χύτευση πλαστικού με έγχυση, ξυλουργική, μεταλλουργία, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και στοίβαξη / ελαφριά κατεργασία βιομηχανικού εξοπλισμού. Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 610-M διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για να μειώσει την απαίτηση χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους τόσο για μεμονωμένο μέρος όσο και για μαζική παραγωγή. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανάσυρση όσο και σε εκτεταμένη θέση και διαθέτει βάση με φλάντζα για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση. Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 610-M έχει ένα στρογγυλό έμβολο που φιλοξενεί συγκρότημα άξονα εξαγωνικής κεφαλής για να κάνει το μήκος του εμβόλου του σφιγκτήρα εύκολα ρυθμιζόμενο. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 610-M διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής είναι ικανός να αντέξει φορτία έως και 800 lb και είναι συμβατός με τον άξονα 210203-M της μάρκας για να παρέχει λύσεις αυτοματισμού υψηλής απόδοσης, εργασίας και συγκράτησης, καθώς και βέλτιστη δύναμη σύσφιξης.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 610-M έχει σχεδιαστεί για εφαρμογές όπως η συγκόλληση, ο έλεγχος εξαρτημάτων, η συναρμολόγηση ανταλλακτικών και συσκευών τάνυσης αυτοκινήτων στις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας, αεροδιαστημικής και αυτοκινητοβιομηχανίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 610-M διαθέτει αντίστροφη δράση λαβής για να κρατά τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει μια εργονομικά σχεδιασμένη λαβή για κλείδωμα τόσο σε εκτεταμένη όσο και σε ανάσυρση θέση.
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 610-M έχει βάση με φλάντζα για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση σε τραπέζια εργασίας ή επίπεδες επιφάνειες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής μπορεί να συγκρατήσει φορτία έως και 800 λίβρες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 210203-M: Αυτά τα συγκροτήματα άξονα εξαγωνικής κεφαλής διαθέτουν σώματα με σπείρωμα που βοηθούν στη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα ίσιας γραμμής Destaco 610-M σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας. Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση κατεστραμμένων ή φθαρμένων αξόνων για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων και να μειώσουν τον κίνδυνο φθορά όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 610-M συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 και το ISO 9001:2015 για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής υγείας και ασφάλειας και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 610-M έχει βάση με φλάντζα με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής περιλαμβάνει ένα συρόμενο έμβολο για την παροχή δράσης σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco έχουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε παραλλαγές με στυλ στερέωσης με φλάντζα, στενή φλάντζα, ευθεία ή συμπαγή βάση για εύκολη εγκατάσταση. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι διαθέσιμοι σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να υποδηλώνουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί με ασφάλεια ένας σφιγκτήρας στη θέση κλειδώματος, χωρίς να παραμορφώνεται μόνιμα. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής διαθέτουν επίσης αυτοκρατορικά ή μετρικά σπειρώματα εμβόλου για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες θα πρέπει να επιλέγουν σφιγκτήρες με βάση την απόσταση που διανύουν τα έμβολα στην εκτεταμένη θέση τους.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα είναι βασικά η ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.