DESTACO Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 610


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 2.25 " , Πλάτος βάσης: 2.25 " , Λαβή: Ετερόφυλη , Συνολικό μήκος: 6.720 " , Τύπος: Δράση ευθείας γραμμής
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος νήματος εμβόλουΧωρητικότηταΕναλλαγή κλειδώματος PlusΥλικόΒάση στήριξηςUnψος εμβόλουΕμβολοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
610
3 / 8-16800 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζα1.7 "γύρος€60.85
B
610-Μ
M10800 λίβρεςΟχιΑτσάλιΦλάντζα1.7 "γύρος€71.04

Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής σειράς 610

Οι σφιγκτήρες εναλλαγής δράσης σειράς Destaco 610 έχουν ατσάλινο σώμα με φλάντζα βάση και λαβή ώθησης / τραβήγματος για κινήσεις εισόδου και εξόδου του εμβόλου. Αυτοί οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής Destaco έχουν χωρητικότητα 800 lb (362.874 kg) και μπορούν να κλειδώσουν τόσο σε συρόμενες όσο και σε εκτεταμένες θέσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;