Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής κρατήστε τα αντικείμενα ή τα τεμάχια εργασίας με ασφάλεια μετακινώντας τα έμβολα σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά τους χρησιμοποιώντας εναλλαγή ευθείας γραμμής ή σφίξιμο ώθησης / έλξης. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να κλειδωθούν τόσο σε εκτεταμένες όσο και σε ανασυρόμενες θέσεις για να χρησιμοποιηθούν τόσο ως σφιγκτήρες όσο και ως σφιγκτήρες ώθησης. Είναι ιδανικά για χρήση σε δοκιμές, συναρμολόγηση, κατεργασία CNC, συγκόλληση και πολλές άλλες εφαρμογές στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών. Οι σφιγκτήρες της σειράς Destaco 601 είναι οι μικρότεροι από τους σφιγκτήρες ευθείας γραμμής του Destaco, με συμπαγή σχεδίαση για μείωση των απαιτήσεων χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία σφιγκτήρα. Διαθέτουν λαβές για να σπρώχνουν ή να τραβούν τα στρογγυλά συρόμενα έμβολα για τη συγκράτηση τεμαχίων εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες διαθέτουν φλάντζα βάσης για εύκολη τοποθέτηση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 601-M έχει άμεση εσωτερική σπείρωση για γρήγορη στερέωση του εμβόλου. Κατασκευάζεται περαιτέρω από ατσάλι για αντοχή, αντοχή και προστασία από φθορά που σχετίζεται με την τριβή.Raptor Supplies προσφέρει επίσης χειροκίνητους σφιγκτήρες που έχουν παρόμοιες προδιαγραφές σε κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση, διαθέτοντας αυτοκρατορικό εξωτερικό έμβολο με σπείρωμα για ασφαλή σύσφιξη.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 601-M είναι ευεργετικός για κόλληση, έλεγχο & συγκόλληση εξαρτημάτων, συγκόλληση και δοκιμή & τάνυση και άλλες εργασίες στην αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία, μεταφορές και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 601-M έχει άμεση τοποθέτηση με φλάντζα και προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 100 lb.
- Έχει χαλύβδινη κατασκευή για αντοχή και ανθεκτικότητα σε βαριές εργασίες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει επίσης ένα στρογγυλό έμβολο με σπείρωμα M4 (Metric) και όριο ταξιδιού 0.63 ίντσας.
- Έχει αναλογία άσκησης (ώθηση) προς εφαρμοζόμενη δύναμη (έλξη) 14: 1 /25: 1 και ύψος εμβόλου 0.5 ίντσας.
- Έχει επίσης μια εύκολη στο κράτημα, εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Ο σφιγκτήρας μπορεί να κλειδωθεί τόσο σε ανασυρόμενη όσο και σε εκτεταμένη θέση για ευκολία του χρήστη.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει μια άτρακτο νεοπρενίου με επίπεδη άκρη (205208-Μ) για να χωρέσει στο έμβολο του σφιγκτήρα Destaco 601-M για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 601-M συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015 για να διασφαλίσει την υγεία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των χρηστών και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 601-M είναι τοποθετημένος στις επιφάνειες / τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας οπές με σπείρωμα στη βάση του σφιγκτήρα για ασφαλή εγκατάσταση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 601-M διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες με #8-32 (αυτοκρατορικό) εσωτερικό σπείρωμα (601) και με 1/4-20 (αυτοκρατορικό) εξωτερικό σπείρωμα (601-O) για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 601-M, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 601 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή σχετικά με τη θέση της χειρολαβής και τον χρόνο που πρέπει να την πιάσει.
Ε. Πουλάει το Destaco χειροκίνητοι σφιγκτήρες σε χρώματα λαβής εκτός του κόκκινου;
Α. Ναι, η Destaco μπορεί να προμηθεύσει χειροκίνητους σφιγκτήρες με μια ποικιλία χρωματιστών λαβών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Το Destaco προσφέρει επίσης ειδικές λαβές χωρίς το λογότυπο Destaco κατόπιν αιτήματος.
Ε. Πώς να επιλέξετε έναν σωστό σφιγκτήρα δράσης σε ευθεία γραμμή;
Α. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν βάση φλάντζας για εύκολη εγκατάσταση και κατασκευές από χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης για να αντέχουν τη μέγιστη εξωτερική δύναμη που μπορεί να χειριστεί ένας κλειδωμένος σφιγκτήρας χωρίς να παραμορφωθεί μόνιμα. Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας έχουν επίσης εξωτερικά / εσωτερικά σπειρώματα εμβόλου στις αυτοκρατορικές ή μετρικές παραλλαγές για ασφαλή εγκατάσταση. Οι πελάτες πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την απόσταση που διανύουν τα έμβολα σφιγκτήρα ενώ αγοράζουν έναν κατάλληλο σφιγκτήρα για τη χρήση τους.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια. Οι λαβές περιστρέφονται γενικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω για ώθηση ή έλξη των εμβόλων σφιγκτήρα.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη διάβρωση;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντιστέκονται στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών περιβαλλόντων και παρέχουν επίσης αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Μπορούν οι σφιγκτήρες Destaco να χειριστούν εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco βαθμολογούνται μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.