Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής είναι ιδανικά για τη σταθερή συγκράτηση των τεμαχίων, μετακινώντας τα έμβολα του σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά τους, χρησιμοποιώντας εναλλαγή ευθείας γραμμής ή δράση σύσφιξης ώθησης/έλξης. Μπορούν να κλειδωθούν τόσο σε εκτεταμένη όσο και σε ανάσυρση για χρήση και ως σφιγκτήρες έλξης και ώθησης. Είναι κατάλληλα για δοκιμές, στερέωση, μηχανική κατεργασία CNC, συγκόλληση και χύτευση πλαστικών με έγχυση εφαρμογές στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Σειρά Destaco 601 Οι σφιγκτήρες έχουν συμπαγή σχεδιασμό για μείωση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα. Διαθέτουν λαβές για να σπρώχνουν ή να τραβούν τα στρογγυλά συρόμενα έμβολά τους για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν βάση με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-OSS έχει αυτοκρατορικά εξωτερικά σπειρώματα στο έμβολό του για γρήγορη στερέωση των αυτοκρατορικών συγκροτημάτων ατράκτου με σπείρωμα. Έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα για αποφυγή φθοράς λόγω λειαντικών περιβαλλόντων. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα σε παραλλαγές που έχουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική αντοχή. αυτοκρατορικό / μετρικό εσωτερικό έμβολο με σπείρωμα για ασφαλή σύσφιξη.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-OSS είναι χρήσιμος για τη συναρμολόγηση, τη συγκόλληση, τη συγκόλληση και τη δοκιμή εξαρτημάτων στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά, τις μεταφορές και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-OSS έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή και ανθεκτικότητα σε βαριές εργασίες.
- Διαθέτει στρογγυλό έμβολο με εξωτερικό σπείρωμα 1/4-20 (αυτοκρατορικό) και προσφέρει όριο διαδρομής 0.63 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντιες επιφάνειες.
- Έχει αναλογία δύναμης άσκησης (ώθησης) προς εφαρμογή δύναμης (έλξης) 14:1 / 25:1 και ύψος εμβόλου 0.5 ίντσες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 100 λίβρες.
- Έχει επίσης μια εύκολη στο κράτημα, εργονομική λαβή που ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Άξονες Destaco: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτων εφαρμόζουν στο έμβολο του σφιγκτήρα ευθείας γραμμής Destaco 601-OSS για ασφαλή συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-OSS έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική υγεία, η ασφάλεια του χρήστη και η ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-OSS διαθέτει οπές με σπείρωμα στη βάση του με φλάντζα για ασφαλή εγκατάσταση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μπορεί εύκολα να ξεβιδωθεί από την επιφάνεια τοποθέτησης χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι για μετατόπιση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα Destaco 601-OSS είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει παρόμοιους χειροκίνητους σφιγκτήρες με χαλύβδινη κατασκευή (601-O) για δομική ακαμψία. Για περισσότερες παραλλαγές που σχετίζονται με τον σφιγκτήρα Destaco 601-M, ανατρέξτε στο Σφιγκτήρες σειράς Destaco 601 σελίδα στην ιστοσελίδα μας.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει.
Ε. Πουλάει το Destaco χειροκίνητοι σφιγκτήρες σε χρώματα λαβής εκτός του κόκκινου;
Α. Ναι, η Destaco μπορεί να προμηθεύσει χειροκίνητους σφιγκτήρες σε μια ποικιλία χρωματιστών λαβών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Η Destaco προσφέρει επίσης ειδικές λαβές χωρίς το λογότυπο της Destaco κατόπιν αιτήματος.
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας;
Α. Οι σφιγκτήρες ευθείας λειτουργίας λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας μοχλούς ή λαβές για ώθηση των εμβόλων σφιγκτήρα στα τεμάχια εργασίας και συγκράτησή τους με ασφάλεια. Οι λαβές περιστρέφονται γενικά προς τα πάνω ή προς τα κάτω για ώθηση ή έλξη των εμβόλων σφιγκτήρα.
Ε. Σε τι διαφέρει η δύναμη σύσφιξης από τη δύναμη / χωρητικότητα συγκράτησης;
Α. Η δύναμη σύσφιξης ή η δύναμη άσκησης αναφέρεται στην πραγματική δύναμη που ασκεί ο σφιγκτήρας στο τεμάχιο εργασίας για να το συγκρατήσει. Η δύναμη ή η ικανότητα συγκράτησης παρέχει ένα μέτρο της ιδανικής αντοχής του σφιγκτήρα, που μετράται κατά τη διαδικασία κατασκευής. Η δύναμη σύσφιξης είναι γενικά μικρότερη από την ικανότητα συγκράτησης, ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η θέση των αξόνων στις ράβδους σύσφιξης και η αντίθετη δύναμη που εφαρμόζεται στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποιο λιπαντικό συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco κατά τη συντήρηση;
A. Συνιστάται η χρήση γράσου ζεύξης όπως το Mobil XTC για την ανακατασκευή ή τη συντήρηση των μηχανικών σφιγκτήρων.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη διάβρωση;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντιστέκονται στη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών περιβαλλόντων και παρέχουν επίσης αντοχή στη σκουριά. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.
Ε. Χρησιμοποιούνται οι σφιγκτήρες Destaco για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης;
A. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco έχουν βαθμολόγηση φορτίου μόνο για εφαρμογές σύσφιξης. Δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.