Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-O είναι ιδανικός για εφαρμογές ελαφριάς κατεργασίας στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιεί δύναμη σύσφιξης από το πλάι και όχι από το πάνω μέρος, ασφαλίζοντας τα τεμάχια εργασίας σε εφαρμογές με περιορισμένο χώρο. Έρχεται εξοπλισμένο με λαβή μοχλού που δεσμεύει το έμβολο για να πιέζει το τεμάχιο εργασίας και να το συγκρατεί στη θέση του κατά τη στερέωση, τη συγκόλληση, τη δοκιμή, τη χύτευση πλαστικού με έγχυση, τη μηχανική κατεργασία CNC, τη συναρμολόγηση και τη στοίβαξη ή την ελαφριά κατεργασία με πίεση βιομηχανικού εξοπλισμού. Εκτός από το κλείδωμα στην εκτεταμένη θέση, αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής επιτρέπει επίσης την περιστροφή της λαβής και την πτώση κάτω από το επίπεδο στερέωσης, για να κλειδωθεί στη θέση ανάσυρσης. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής 601-O διαθέτει ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα που βοηθούν στη γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε τραπέζι εργασίας/επίπεδη επιφάνεια και είναι εξοπλισμένος με λαβή μοχλού που δεσμεύει το έμβολο για να πιέσει το τεμάχιο εργασίας και να το κρατήσει στη θέση του. Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco είναι κατασκευασμένος από χάλυβα για δομική ακαμψία και αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό έμβολο για γρήγορη και ασφαλή στερέωση. Διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό τόσο για μεμονωμένο μέρος όσο και για μαζική παραγωγή και είναι ικανό να αντέξει φορτία έως και 100 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-O χρησιμοποιείται για συγκόλληση, κόλληση, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και δοκιμές στερέωσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-O έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής έχει ράβδο U και ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα για εύκολη εγκατάσταση.
- Έρχεται με μια εύκολη στη χρήση λαβή ώθησης / έλξης που επιτρέπει στο έμβολο να κινείται μέσα και έξω κατά μήκος του άξονά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σφιγκτήρας ώθησης ή έλξης κλειδώνοντάς το σε δύο θέσεις.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 601-O μπορεί να αντέξει φορτία έως και 100 lb.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 601-O κατασκευάζεται σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα όπως το ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική υγεία, μέγιστη ασφάλεια χρήστη και ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 601-O διαθέτει ευθεία βάση με οπές με σπείρωμα για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση του σφιγκτήρα σε τραπέζι εργασίας / επίπεδη επιφάνεια.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί ο σφιγκτήρας γραμμικής δράσης;
Α. Ένας σφιγκτήρας ευθείας γραμμής ενσωματώνει ένα συρόμενο έμβολο για να παρέχει δράση σύσφιξης ευθείας γραμμής. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα για συγκράτηση μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, το Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίσουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και δυνατή βροχή.