Σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής μετακινήστε το έμβολο σφιγκτήρα κατά μήκος του άξονά του χρησιμοποιώντας τη λειτουργία σύσφιξης με σπρώξιμο / τράβηγμα ή ευθεία γραμμή για να το κλειδώσετε είτε σε δύο θέσεις (εκτεταμένη και ανασυρόμενη θέση) είτε σε μία θέση (μόνο εκτεταμένη θέση). Χρησιμοποιούνται ιδανικά για τη συναρμολόγηση, τη δοκιμή, τη μηχανική κατεργασία CNC και τις εφαρμογές χύτευσης με πλαστικό στη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροδιαστημικών και τροφίμων και συσκευασίας. Σειρά Destaco 5000 Οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας, επίσης γνωστοί ως σφιγκτήρες συγκράτησης είναι εξοπλισμένοι με βραχίονα σύσφιξης υψηλής αντοχής για εργασίες βαρέως τύπου. Έχουν σκληρύνει τους δακτυλίους και τους πείρους από ατσάλι, παρέχοντας βελτιωμένη διάρκεια ζωής. Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 5133 με ευθεία γραμμή διαθέτει χαμηλό προφίλ και στιβαρή κατασκευή για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα. Έρχεται με λαβή αντίστροφης δράσης που περιστρέφεται προς τα πίσω καθώς το έμβολο προχωρά προς τα εμπρός για να μετακινήσει τη λαβή έξω από την περιοχή εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα μαύρου οξειδίου και σκληρυμένα έμβολα. Raptor Supplies προσφέρει επίσης αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα με σταθερή βάση για ισχυρή συγκολλημένη, μόνιμη εγκατάσταση. Ενεργοποιήστε το Lock Plus για να αποτρέψετε την τυχαία αποσύνδεση του σφιγκτήρα και το σπείρωμα του αυτοκρατορικού εμβόλου για ασφαλή σύσφιξη με τη βοήθεια ατράκτων.
Χρήσεις:
- Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 5133 χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, την κόλληση, τη συγκόλληση και τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων και λειτουργιών ελαφριάς κατεργασίας στις αεροδιαστημικές, μεταφορικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασιών.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 5133 έχει ατσάλινη κατασκευή και σκληρυμένα έμβολα, πείρους περιστροφής και δακτυλίους σε φινίρισμα μαύρου οξειδίου για ανθεκτικότητα.
- Έρχεται με λαβή αντίστροφης επίστρωσης με βινύλιο για ελαχιστοποίηση της κόπωσης του χρήστη για παρατεταμένη χρήση.
- Η λαβή λειτουργεί αντίστροφα για να περιστραφεί προς τα πίσω καθώς το έμβολο προχωράει για να κρατήσει τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με ένα στρογγυλό έμβολο που έχει όριο ταξιδιού 3.13 ίντσες και σπείρωμα M12 (Metric).
- Έχει στυλ στερέωσης με φλάντζα βάσης, προσφέροντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4600 lb.
- Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει επιπλέον άνοιγμα λαβής 139 μοιρών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies προσφέρει εξάγωνο άξονα κεφαλής (325203) για να χωρέσει στο έμβολο σφιγκτήρα Destaco 5133 για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας δράσης Destaco 5133 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με πρότυπα όπως το ISO 14001: 2015 & ISO 9001: 2015 για τη διασφάλιση της ασφάλειας του χρήστη, της περιβαλλοντικής υγείας και της αποτελεσματικής απόδοσης του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση με φλάντζα του σφιγκτήρα δράσης Destaco 5133 μπορεί να βιδωθεί σε επίπεδη επιφάνεια / πάγκο εργασίας χρησιμοποιώντας δύο ζεύγη οπών στερέωσης με σπείρωμα.
- Οι σφιγκτήρες μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα ξεβιδώνοντάς τον απλά.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του χειροκίνητου σφιγκτήρα Destaco 5133 διατίθενται Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές συμπεριλαμβανομένων 5133-B, με συμπαγή βάση για μόνιμα συγκολλημένη εγκατάσταση και (5133-Μ) με έμβολο μετρικού σπειρώματος M12 για σύνδεση ενός μετρικού άξονα με σπείρωμα στον σφιγκτήρα.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Επιλεγμένα μοντέλα των σφιγκτήρων Destaco διαθέτουν λειτουργία Toggle Lock Plus, παρέχοντας επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στον χρήστη και στο τεμάχιο εργασίας όταν τα εξαρτήματα είναι ανεστραμμένα / σε κίνηση / σε δονητικό περιβάλλον. Λειτουργεί ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης για να διασφαλίσει ότι ο σφιγκτήρας παραμένει σε κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο. Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει Destaco 5133-R σφιγκτήρας που έχει παρόμοιες προδιαγραφές με το σφιγκτήρα Destaco 5133 με λειτουργία Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίας αποσύνδεσης του σφιγκτήρα.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Ο όρος "ικανότητα συγκράτησης" ή η δύναμη συγκράτησης υποδηλώνει την ιδανική ικανότητα του σφιγκτήρα, που μετράται κατά την κατασκευή των σφιγκτήρων, να συγκρατεί τον εξοπλισμό, το τεμάχιο εργασίας ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια άλλων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Το κόκκινο χρώμα της λαβής σημαίνει κάτι στους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Το κόκκινο χρώμα της λαβής ειδοποιεί τον χειριστή για τη θέση της χειρολαβής χειρισμού και τον χρόνο που πρέπει να την πιάσει.
Ε. Ποιο γράσο συνιστάται για χρήση με σφιγκτήρες Destaco;
Α. Συνδυαστικά λίπη όπως το Mobil XTC συνιστώνται για χρήση με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι από τους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα σύροντάς τους. Αλλά μερικές από τις λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για την αφαίρεσή τους.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco βαθμολογημένοι με φορτίο για εφαρμογές ανύψωσης και / ή ανύψωσης;
Α. Όχι, οι σφιγκτήρες Destaco δεν έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ανύψωσης ή ανύψωσης.
Ε. Είναι οι σφιγκτήρες Destaco ανθεκτικοί στη σκουριά;
Α. Όλοι οι σφιγκτήρες χάλυβα Destaco είναι επιχρυσωμένοι για να αντέχουν και να ελαχιστοποιούν τη φθορά λόγω σκληρών βιομηχανικών συνθηκών. Το Destaco παρέχει επίσης σφιγκτήρες από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές που απαιτούν σύσφιξη σε εξωτερικές συνθήκες.