Ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής Destaco 5133-R είναι ενσωματωμένος με μια λαβή μοχλού που εμπλέκει ένα στρογγυλό έμβολο, το οποίο πιέζει πάνω σε ένα τεμάχιο εργασίας για να το κρατήσει στη θέση του. Η στιβαρή κατασκευή εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco διαθέτει συμπαγή σχεδιασμό για μείωση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους τόσο για μεμονωμένο μέρος όσο και για μαζική παραγωγή. Το σώμα από ανθρακούχο χάλυβα έχει φινίρισμα μαύρου οξειδίου και σκληρυμένα έμβολα για αντοχή και ανθεκτικότητα και αποτρέπει τη φθορά που προκαλείται από λειαντικά περιβάλλοντα. Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής διαθέτει ισορροπημένη κατασκευή για άκαμπτο κράτημα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαθέτει διαμπερείς οπές στη βάση με φλάντζα που επιτρέπουν στη μονάδα να τοποθετηθεί σε τραπέζι εργασίας ή επίπεδη επιφάνεια. Ο σφιγκτήρας ίσιας γραμμής Destaco 5133-R έχει συνολικό μήκος 12.89 ίντσες, μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4600 λίβρες και γωνία ανοίγματος λαβής 139 μοίρες. Αυτή η εύκολη στη χρήση λαβή ώθησης / έλξης μετακινεί εύκολα το έμβολο του σφιγκτήρα μέσα και έξω κατά μήκος του άξονά του. Η εργονομική λαβή είναι λοξή προς τα πίσω για να παρέχει επαρκή πρόσφυση. Αυτός ο σφιγκτήρας δράσης ευθείας γραμμής μπορεί να κλειδωθεί σε δύο θέσεις, επιτρέποντας στον χειριστή να χρησιμοποιήσει τη μονάδα είτε ως σφιγκτήρα ώθησης ή έλξης.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-R προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον προσαρμόσιμο σε εφαρμογές όπως η συναρμολόγηση, η συγκόλληση και η παραγωγή βαρέως τύπου στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-R είναι εξοπλισμένος με πείρους περιστροφής και δακτυλίους από σκληρυμένο χάλυβα για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Συνοδεύεται από λαβή μοχλού με αντίστροφη δράση (μετακίνηση της λαβής προς τα πίσω ενώ εμπλέκεται το έμβολο προς τα εμπρός) για να συσφίγγετε σφιχτά το τεμάχιο εργασίας και επίσης να κρατάτε τη λαβή έξω από τη ζώνη εργασίας.
- Αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής ώθησης/έλξης διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή στη διάβρωση και δομική ακαμψία.
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-R είναι ενσωματωμένος με τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος έναντι κραδασμών.
- Διαθέτει εργονομικά σχεδιασμένη λαβή που έχει γωνία ανοίγματος 139 μοιρών και είναι λοξή προς τα πίσω για να παρέχει στον χειριστή επαρκή πρόσφυση.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να κλειδωθεί σε δύο θέσεις, επιτρέποντας στον χειριστή να τις χρησιμοποιήσει είτε ως σφιγκτήρες ώθησης ή έλξης.
- Έχει σχεδιασμό χαμηλού προφίλ για μείωση της απαίτησης χώρου για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του σφιγκτήρα, αυξάνοντας έτσι την ευκολία χρήσης σε περιορισμένους χώρους τόσο για μεμονωμένα εξαρτήματα όσο και για μαζική παραγωγή.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 325203: Αυτά τα συγκροτήματα ατράκτου εξαγωνικής κεφαλής ενσωματώνουν σώματα με σπείρωμα που επιτρέπουν γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του σφιγκτήρα ευθείας δράσης Destaco 5133-R σε επίπεδες επιφάνειες / πάγκους εργασίας.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση φθαρμένων / κατεστραμμένων αξόνων για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σφιγκτήρων και να μειώσουν τον κίνδυνο αμαύρωσης όταν τα ελαστικά πώματα αρχίζουν να φθείρονται.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-R είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία και ασφάλεια και βελτιωμένη απόδοση των σφιγκτήρων.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας ευθείας γραμμής Destaco 5133-R είναι εξοπλισμένος με διαμπερείς οπές στη βάση με φλάντζα που επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες με απλό βίδωμα.
- Όταν χρειάζεται, ο χειριστής μπορεί να αφαιρέσει και να εγκαταστήσει τη μονάδα σε διαφορετική θέση ξεβιδώνοντας απλά χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς να επιλέξετε έναν σφιγκτήρα ίσιας γραμμής συγκράτησης;
Α. Κατά την επιλογή ενός σφιγκτήρα συγκράτησης, πρέπει να λάβετε υπόψη τις ακόλουθες απαιτήσεις:
A.
- Ικανότητα συγκράτησης και πόση δύναμη θα χρειαστεί να ασκήσει κάποιος για να το πετύχει
- Ποιο είναι το σχήμα και το μέγεθος των εξαρτημάτων που πρέπει να κρατήσετε και αν είναι ομοιόμορφα ή μεταβλητά
- Είτε ο σφιγκτήρας είναι ιδανικός για προσωρινή ή μόνιμη χρήση
- Εάν το περιβάλλον που έχει καθοριστεί για τη χρήση του θα επηρεάσει τα υλικά ή τη λειτουργία του σφιγκτήρα
- Παράγοντες ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποφυγή τραυματισμού του χειριστή (η Destaco προσφέρει μοντέλα με δευτερεύουσα κλειδαριά ως πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφαλείας)
Ε. Πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας εναλλαγής ώθησης/έλξης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες ενσωματώνουν ένα συρόμενο έμβολο που παρέχει ευθεία δράση σύσφιξης. Το έμβολο μπορεί να κλειδωθεί είτε με κατεύθυνση έλξης είτε ώθησης για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας.
Ε. Είναι σωστό να ελέγξετε τις προδιαγραφές;
A. Raptor Supplies σας συνιστά να ελέγχετε πάντα τις προδιαγραφές, καθώς θα σας βοηθήσει να εξακριβώσετε την χωρητικότητα του σφιγκτήρα εναλλαγής. Οι προδιαγραφές του προϊόντος από τον κατασκευαστή αποτελούνται από αρκετές πληροφορίες σχετικά με το βάθος του λαιμού και το άνοιγμα της γνάθου. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την ειδική ομάδα προμηθειών μας έναν ακριβή οδηγό.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή τη λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας κατασκευής.