Σειρά Destaco 385 Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης έλξης χρησιμοποιούνται για την επαναλαμβανόμενη έλξη / κλείσιμο τεμαχίων εργασίας που είναι τοποθετημένα παράλληλα με τη βάση. Διαθέτουν εργονομική λαβή για την τοποθέτηση ενός οριζόντιου γάντζου U γύρω από ένα αντίθετο τεμάχιο εργασίας για κλείσιμο και άνοιγμα θυρών και καπακιών. Η λαβή του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδες, οριζόντιες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας. Ο σφιγκτήρας Destaco 385-M-25 είναι εξοπλισμένος με ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 25 mm από έναν τυπικό σφιγκτήρα γάντζου U για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας σε μεγαλύτερο μήκος. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έχει χαλύβδινη κατασκευή για την αποφυγή κάμψης / θραύσης κάτω από βαριά φορτία (μέγιστο 7500 lb). Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση. λαβή χαμηλού προφίλ για εγκατάσταση σε μέρη με περιορισμούς χώρου. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για την αποφυγή ακούσιου ανοίγματος του σφιγκτήρα. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (κανονικό μήκος, 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-25 ή προσθέτοντας -M-50 ή -M-100 στο τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προμηθεύουμε επίσης Destaco 375-Μ-25 σφιγκτήρας μανδάλου με μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 λίβρες.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 385-M-25 χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια εφαρμογών κλεισίματος ή μανδάλωσης σε καπάκια, πόρτες, καλύμματα πρόσβασης, τύμπανα και δοχεία. Αυτός ο σφιγκτήρας είναι επίσης κατάλληλος για εργασίες χύτευσης και συναρμολόγησης σε καταναλωτικά αγαθά, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-M-25 είναι εξοπλισμένος με ένα γάντζο U με σπείρωμα (οριζόντιο) για εύκολη ρύθμιση ανάλογα με τα τεμάχια εργασίας.
- Αυτή η ράβδος έλξης γάντζου U έχει μήκος 25 mm περισσότερο από ένα τυπικό άγκιστρο U για κλείσιμο εξαρτημάτων σε μεγαλύτερη απόσταση.
- Προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα 7500 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει στυλ στερέωσης βάσης με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για αντοχή και ανθεκτικότητα για την αποφυγή τακτικής φθοράς λόγω σκληρής χρήσης.
- Η εργονομική λαβή του σφιγκτήρα είναι εξοπλισμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει ανταλλακτικό μοχλό ελέγχου αντίχειρα Destaco (385-ZB1) και συγκρότημα γάντζου (385215-M-25) για να αντικαταστήσει φθαρμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα του σφιγκτήρα Destaco 385-M-25.
- Η πλάκα ασφάλισης Destaco 385102 χρησιμοποιείται για τη σταθερή σύνδεση του γάντζου του σφιγκτήρα σε ένα τεμάχιο εργασίας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 385-M-25 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για να διασφαλίζει την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Η βάση σφιγκτήρα Destaco 385-M-25 διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα για εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 385-M-25 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον χειροκίνητο σφιγκτήρα με λαβή χαμηλού προφίλ (385-LM-25) για να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο. Μπορούμε επίσης να παραδώσουμε σφιγκτήρα Destaco 385-SS-M-25 με κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
Ε. Προσφέρεται ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 385-M-25 σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Η Destaco παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (385), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (385-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος γάντζου (385-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
A. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργούν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίζουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα βρίσκονται σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο χειροκίνητος σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με τη λειτουργία Destaco Toggle Lock Plus (385-RM-25) για να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα του.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.