Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-M-50 στερεώνεται στις επιφάνειες εργασίας και συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας μαζί. Ο σφιγκτήρας έχει ένα μοχλό που ασφαλίζει αμέσως ένα ελαστικό πώμα στη θέση του πάνω στην επιφάνεια εργασίας, για να στερεώνει τα αντικείμενα σφιχτά για εφαρμογές διάτρησης, συγκόλλησης, φρεζαρίσματος ή επεξεργασίας ξύλου. Κατά τη στερέωση υλικού σε μια επιφάνεια εργασίας, αυτός ο σφιγκτήρας εναλλαγής κάθετης λαβής προσφέρει μια σταθερή εναλλακτική λύση σε σχέση με τους αφαιρούμενους σφιγκτήρες C ή τους σφιγκτήρες ελατηρίου. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα και παρέχει μια σύνδεση πείρου που αντιστέκεται στην κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ επιτρέπει την περιστροφή του σφιγκτήρα γύρω από τον άξονά του. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-M-50 συγκρατεί τα τεμάχια εργασίας στη θέση τους με μια λαβή μοχλού που πιέζεται στην όρθια θέση όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος και πιέζεται προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης είναι εξοπλισμένος με ένα μοναδικό σύστημα περιστροφής και μοχλού για βέλτιστη ακρίβεια κατά τη σύσφιξη και μπορεί να συγκρατεί φορτία έως και 7500 λίβρες. Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco διαθέτει βάση με φλάντζα που διαθέτει οπές με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση και έχει εργονομικά σχεδιασμένο λαβή για να εξασφαλίσει την ελάχιστη κόπωση του χειριστή και τις γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος παρέχεται με ένα γάντζο U με σπείρωμα για εύκολη ρύθμιση. Η χαλύβδινη κατασκευή του εξασφαλίζει δομική ακαμψία & αντοχή στη διάβρωση και είναι κατάλληλη για συγκράτηση και κλείσιμο θυρών θαλάμου, καπακιών, καλυμμάτων & θυρών πρόσβασης.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-M-50 είναι εξοπλισμένος με έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εφαρμογές όπως στερέωση, συγκράτηση και χύτευση θυρών, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τύμπανων, δοχείων και δοχείων. Χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-M-50 διαθέτει μέγιστη χωρητικότητα 7500 lb για να χειρίζεται εφαρμογές μανδάλωσης βαρέως τύπου σε καλούπια, πόρτες, καπάκια και καλύμματα.
- Έρχεται με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για λειτουργία με το ένα χέρι και γάντζο U-bolt με σπείρωμα (οριζόντιο στυλ) για εύκολη ρύθμιση.
- Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου με δράση έλξης περιλαμβάνει μια βάση με φλάντζα που επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση σε επίπεδη επιφάνεια ή τραπέζι εργασίας.
- Η εξολοκλήρου χάλυβας κατασκευή εξασφαλίζει ανθεκτικότητα και δομική ακαμψία.
- Για πρόσθετη ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια προαιρετική πλάκα κλειδώματος.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 385102: Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης Destaco διαθέτουν ένα στήριγμα στο επάνω μέρος για ευκολία στη χρήση και προσθήκη λειτουργικότητας στον σφιγκτήρα μανδάλωσης έλξης Destaco 385-M-50. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 385-M-50 πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 για να διασφαλίσει την περιβαλλοντική υγεία, τη μέγιστη ασφάλεια του χρήστη και την αποτελεσματική απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 385-M-50 διαθέτει βάση με φλάντζα με οπές που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας στην πλάκα στερέωσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Διατίθενται αυτοί οι σφιγκτήρες Destaco με μακρύτερα άγκιστρα;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει αυτούς τους σφιγκτήρες με μακρύτερα άγκιστρα (μοντέλα που τελειώνουν με -M-25, -M-50 ή -M-100) που είναι 25, 50 ή 100 mm μακρύτερα από το τυπικό μήκος.
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Η Destaco προσφέρει μάνδαλα χωριστά για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για την εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων ή απαρχαιωμένων μάνδαλων, διασφαλίζοντας έτσι ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Σημαίνει κάτι το χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα της μάρκας;
A. Όχι, τα χρώματα λαβής σφιγκτήρα Destaco δεν προσφέρουν καμία πραγματική σημασία. Βοηθούν τους χειριστές να αναγνωρίσουν πού βρίσκεται η χειρολαβή και πότε ή πού πρέπει να πιαστεί κατά τη σύσφιξη των τεμαχίων.
Ε. Μπορούν οι κόκκινες λαβές του Destaco να αφαιρεθούν από τους σφιγκτήρες τους;
A. Γενικά, οι λαβές της Destaco μπορούν να αποσπαστούν σύροντάς τις. Ωστόσο, ορισμένες λαβές πρέπει να αποκοπούν καθώς είναι βουτηγμένες σε βινύλιο για να ταιριάζουν στο περίγραμμα του υποκείμενου σχεδίου λαβής.
Ε. Πώς να επιλέξετε τον σωστό τύπο σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε στυλ στερέωσης με βάση φλάντζας και στενής φλάντζας για εύκολη εγκατάσταση. Προσφέρονται σε διαφορετικές ικανότητες συγκράτησης, υποδεικνύοντας τη μέγιστη εξωτερική δύναμη στην οποία μπορεί να αντισταθεί ένας σφιγκτήρας με ασφάλεια (σε κλειδωμένη θέση), χωρίς να παραμορφωθεί οριστικά. Επίσης, πρέπει να υπολογίσετε την απόσταση μεταξύ της πλάκας σύσφιξης και του τεμαχίου εργασίας στην πιο απομακρυσμένη θέση του, πριν επιλέξετε έναν σφιγκτήρα μανδάλου.
Ε. Τι σημαίνει πίεση σύσφιξης;
Α. Η ισχύς συγκράτησης ενός σφιγκτήρα εναλλαγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πριν από την έναρξη μιας εφαρμογής. Ο χειριστής πρέπει να ασκεί τη σωστή πίεση στο τεμάχιο εργασίας κατά τη σύσφιξη. Σας προτείνουμε να μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση γιατί μπορεί να βλάψει τρομερά το τεμάχιο εργασίας σας. Επιπλέον, το πολύ μικρό βάρος δεν είναι επίσης ιδανικό.