Οι σφιγκτήρες Pull Action Latch χρησιμοποιούνται για το επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα τεμαχίων εργασίας που τοποθετούνται είτε οριζόντια είτε κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα. Αυτοί οι σφιγκτήρες είναι διαθέσιμοι σε στυλ σταθερού μάνταλου, γάντζου U (οριζόντια και κατακόρυφα) και τύπου J hook. Σειρά Destaco 375 Οι σφιγκτήρες μάνταλου έλξης χρησιμοποιούν μια εργονομική λαβή για να τοποθετήσουν ένα οριζόντιο άγκιστρο U γύρω από ένα αντίθετο μάνδαλο/στήριγμα τεμαχίου εργασίας που είναι τοποθετημένο παράλληλα με τη βάση του σφιγκτήρα. Η λαβή αυτών των σφιγκτήρων είναι ενσωματωμένη με μοχλό ελέγχου αντίχειρα για άνετη λειτουργία με το ένα χέρι. Αυτοί οι σφιγκτήρες έχουν μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 λίβρες. Ο σφιγκτήρας Destaco 375-M-25 είναι εξοπλισμένος με ένα μακρύτερο άγκιστρο U κατά 25 mm για το τράβηγμα ενός τεμαχίου εργασίας / εξαρτήματος σε μεγαλύτερο μήκος. Διαθέτει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολα αφαιρούμενη τοποθέτηση σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας. Αυτός ο σφιγκτήρας έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για αντοχή στην τακτική φθορά λόγω σκληρής χρήσης. Raptor Supplies προσφέρει αυτόν τον σφιγκτήρα σε παραλλαγές με συγκόλληση στη βάση για μόνιμη εγκατάσταση. Εναλλαγή μηχανισμού Lock Plus για δευτερεύον κλείδωμα του σφιγκτήρα για να αποτρέψετε το τυχαίο άνοιγμα του. Μπορείτε να παραγγείλετε αυτούς τους σφιγκτήρες μανδάλωσης σε παραλλαγές που έχουν διαφορετικά μήκη αγκίστρου (τυπικό μήκος, 50 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος & 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος), αφαιρώντας απλώς -M-25 ή προσθέτοντας -M-50 & -M-100 στο το τέλος του αριθμού μοντέλου.
Προσφέρουμε επίσης ένα παρόμοιο (Destaco 374-M-25) σφιγκτήρας μανδάλου με κάθετο άγκιστρο U για το χειρισμό ενός τεμαχίου εργασίας τοποθετημένου κάθετα στη βάση του σφιγκτήρα.
Χρήσεις:
Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-M-25 είναι κατάλληλος για την εκτέλεση εργασιών χύτευσης και συναρμολόγησης σε εξαρτήματα όπως πόρτες, καπάκια, δοχεία, τύμπανα, δοχεία και καλύμματα πρόσβασης. Αυτός ο σφιγκτήρας χρησιμοποιείται κυρίως στις μεταφορές, τα καταναλωτικά αγαθά, την αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις βιομηχανίες τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-M-25 είναι εξοπλισμένος με κοχλιωτό, οριζόντιο άγκιστρο U για εύκολη ρύθμιση ανάλογα με το τεμάχιο εργασίας.
- Αυτή η ράβδος έλξης γάντζου U έχει μήκος 25 mm περισσότερο από ένα τυπικό άγκιστρο U για το τράβηγμα ενός εξαρτήματος σε μεγαλύτερο μήκος.
- Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαρέως τύπου για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα για αποφυγή κάμψης / θραύσης.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει βάση με φλάντζα για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
- Παρέχει μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 4000 λίβρες.
- Η λαβή του σφιγκτήρα είναι ενσωματωμένη με πατενταρισμένο μοχλό ελέγχου αντίχειρα για χειρισμό με το ένα χέρι.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Raptor Supplies μπορεί να παραδώσει την πλάκα ασφάλισης Destaco 385102 για ασφαλή στερέωση του γάντζου σφιγκτήρα Destaco 375-M-25 σε ένα τεμάχιο εργασίας.
- Ο ανταλλακτικός μοχλός ελέγχου αντίχειρα Destaco (375-ZB1) και το συγκρότημα γάντζου (375215-M-25) χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των φθαρμένων ή ελαττωματικών εξαρτημάτων του σφιγκτήρα.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-M-25 συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 για την περιβαλλοντική υγεία, την ασφάλεια του χρήστη και την ανώτερη απόδοση του σφιγκτήρα.
Εγκατάσταση:
- Ο σφιγκτήρας Destaco 375-M-25 διαθέτει οπές στερέωσης με σπείρωμα στη βάση του για γρήγορη και εύκολα αφαιρούμενη τοποθέτηση σε οριζόντια επιφάνεια / τεμάχιο εργασίας.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Σε ποιες άλλες παραλλαγές του σφιγκτήρα μανδάλωσης Destaco 375-M-25 είναι διαθέσιμες Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies προσφέρει αυτούς τους χειροκίνητους σφιγκτήρες σε παραλλαγές με δυνατότητα Destaco Toggle Lock Plus (375-RM-25) για να αποφευχθεί το τυχαίο κλείδωμα του σφιγκτήρα και η συγκόλληση σε στυλ τοποθέτησης στη βάση375-ΒΜ-25) για μόνιμη, συγκολλημένη εγκατάσταση.
Ε. Προσφέρεται ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-M-25 σε διαφορετικά μήκη γάντζου;
A. Raptor Supplies παρέχει παρόμοιους σφιγκτήρες μανδάλωσης με διαφορετικά μήκη αγκίστρου, όπως τυπικό μήκος (375), 50 mm μεγαλύτερο από το κανονικό μήκος (375-Μ-50) και 100 mm μεγαλύτερο από το τυπικό μήκος (375-Μ-100).
Ε. Πώς λειτουργούν οι σφιγκτήρες μανδάλωσης;
Α. Αυτοί οι σφιγκτήρες μανδάλου με δράση έλξης έχουν μια λαβή για τη λειτουργία του εργαλείου, έναν βραχίονα σύσφιξης που λειτουργεί ως σημείο επαφής μεταξύ του αντικειμένου εργασίας και του σφιγκτήρα και μια βάση για τη σύνδεση του σφιγκτήρα στην επιφάνεια. Μόλις το απλό σύστημα σύνδεσης του σφιγκτήρα τοποθετηθεί στην πάνω-κεντρική θέση, η λαβή μετακινείται για τη δημιουργία μιας δύναμης παράλληλης στη βάση για να συγκρατεί τα αντικείμενα εργασίας.
Ε. Ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση του μηχανισμού Toggle Lock Plus στους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco;
Α. Πολλοί από τους χειροκίνητους σφιγκτήρες Destaco συνοδεύονται από τη λειτουργία Toggle Lock Plus για να λειτουργήσουν ως δευτερεύων μηχανισμός ασφάλισης και να διασφαλίσουν την κατάσταση κλειδώματος εναλλαγής πάνω από το κέντρο των σφιγκτήρων. Αυτός ο μηχανισμός είναι απαραίτητος όταν τα εξαρτήματα του σφιγκτήρα είναι σε κίνηση, σε δονητικό περιβάλλον ή είναι ανεστραμμένα. Προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τον χρήστη και το τεμάχιο εργασίας.
Ε. Ποιο λίπος συνιστάται να χρησιμοποιείται με σφιγκτήρες Destaco κατά την ανακατασκευή;
Α. Όποτε ασχολείστε με τους μηχανικούς σφιγκτήρες της μάρκας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC.
Ε. Τι σημαίνει χωρητικότητα συγκράτησης όσον αφορά τους σφιγκτήρες;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης απεικονίζει την ικανότητα του σφιγκτήρα να συγκρατεί τον εξοπλισμό ή μια λαμαρίνα στη γραμμή συναρμολόγησης ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ε. Τι σημαίνει το κόκκινο χρώμα της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι κόκκινες χρωματιστές λαβές ειδοποιούν τον χρήστη για τη θέση της χειρολαβής και πότε πρέπει να την πιάσει. Το κόκκινο χρώμα δεν έχει κανένα επιπλέον πλεονέκτημα στη λειτουργία των σφιγκτήρων.
Ε. Μπορούν να αφαιρεθούν οι κόκκινες λαβές των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Οι περισσότεροι σφιγκτήρες Destaco διαθέτουν λαβές που μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα απλώς σύροντάς τες. Αλλά μερικές λαβές λαβής υποβάλλονται σε βύθιση βινυλίου για να ταιριάζουν στην υποκείμενη λαβή και ως εκ τούτου, πρέπει να αποκοπούν για αφαίρεση.