Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης Destaco 375-BM-25 ή ο σφιγκτήρας έλξης είναι ένας σφιγκτήρας κλεισίματος, ιδανικός για επαναλαμβανόμενο κλείσιμο και άνοιγμα κατά τη διάρκεια εργασιών μανδάλωσης, χύτευσης και συναρμολόγησης στις βιομηχανίες μεταλλουργίας, αεροδιαστημικής, μεταφοράς και επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων. Διαθέτει εργονομική λαβή που μπορεί να μετακινηθεί για να τοποθετηθεί το άγκιστρο (δηλαδή η ράβδος έλξης σύσφιξης) γύρω από το απέναντι μάνδαλο και να πιεστεί προς τα κάτω για να φτάσει στη θέση κλειδώματος για να εξασφαλίσει λιγότερη κόπωση και γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης. Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλου προσφέρει ισχυρή δύναμη κλεισίματος, βολική λειτουργία και θετικό κράτημα ενώ σφραγίζει τις πόρτες του θαλάμου, τις πόρτες πρόσβασης και τα κλεισίματα καλουπιού. Ο πατενταρισμένος μοχλός ελέγχου αντίχειρα επιτρέπει την εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι, παρέχοντας μέγιστη χωρητικότητα συγκράτησης 4000 λίβρες. Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος διαθέτει κοχλιωτούς γάντζους U για εύκολη ρύθμιση και έχει χαλύβδινη κατασκευή για να αντιστέκεται στη διάβρωση. Destaco 375-BM-25 βάσεις στήριξης μανδάλωσης έλξης στις επιφάνειες εργασίας και κρατήστε τα τεμάχια εργασίας σε ακίνητη θέση. Περιλαμβάνει πλάκα ασφάλισης με συγκόλληση στη βάση στήριξης για εύκολη τοποθέτηση σε επιφάνειες. Αυτός ο σφιγκτήρας Destaco έχει ένα μακρύτερο άγκιστρο 25 mm από το τυπικό μήκος.
Χρήσεις:
Αυτός ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης 375-BM-25 προσφέρει έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τον ιδανικό για εφαρμογές όπως στερέωση, συγκράτηση και χύτευση θυρών, καπακιών, καλυμμάτων πρόσβασης, τύμπανων, δοχείων και δοχείων. Χρησιμοποιείται στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-BM-25 έχει κατασκευή από χάλυβα βαρέως τύπου για αντοχή στη διάβρωση.
- Έρχεται με ένα μάνδαλο με σπείρωμα γάντζου U για να εξασφαλίσετε ρυθμίσεις χωρίς προβλήματα.
- Ο σφιγκτήρας είναι εξοπλισμένος με πατενταρισμένο χειριστήριο αντίχειρα, οριζόντιο μοχλό για να παρέχει λειτουργία με το ένα χέρι.
- Είναι ικανό να κρατήσει φορτία έως 4000 λίβρες.
- Αυτός ο σφιγκτήρας κλεισίματος παρέχεται με εργονομική λαβή για να εξασφαλίζει λιγότερη κόπωση και γρήγορες λειτουργίες σύσφιξης ενώ συγκρατεί, συγκρατεί και διαμορφώνει πόρτες, καπάκια, καλύμματα πρόσβασης, τύμπανα, δοχεία και δοχεία στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία τροφίμων και συσκευασίας.
- Ο σφιγκτήρας μάνταλου έλξης Destaco 375-BM-25 διαθέτει βάση συγκόλλησης για εύκολη τοποθέτηση σε επιφάνειες.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Destaco 375215: Αυτά τα ανταλλακτικά συγκροτήματα γάντζων έχουν μακρύτερα άγκιστρα από τα τυπικά και έχουν σχεδιαστεί για να αντικαθιστούν το άγκιστρο του σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 375-BM-25 της μάρκας. Βοηθούν τους χειριστές να φτάσουν ψηλά για να αφαιρέσουν ή να συνδέσουν τα φορτία από ή προς το άγκιστρο. Τα συγκροτήματα γάντζου περιλαμβάνουν παξιμάδια μαρμελάδας και παξιμάδια κλειδώματος για γρήγορη και ασφαλή στερέωση.
- Destaco 375509: Αυτά τα σχαράκια Destaco πάνω από τις πλάκες μανδάλωσης της μάρκας (385102) έχουν σχεδιαστεί για ευκολία στη χρήση και για προσθήκη λειτουργικότητας στον σφιγκτήρα μάνταλου έλξης 375-BM-25 της μάρκας.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Αυτός ο πνευματικός σφιγκτήρας αιώρησης Destaco 375-BM-25 είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.
Εγκατάσταση:
- Αυτός ο σφιγκτήρας μανδάλωσης έλξης Destaco 375-BM-25 διαθέτει γάντζο U με σπείρωμα με συγκόλληση στη βάση για την εγκατάσταση της μονάδας σε επιφάνειες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποιο γράσο είναι ιδανικό για τους σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Α. Ένα γράσο σύζευξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν χειρίζεστε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι ιδανικό για χρήση με πνευματικές σφραγίδες κυλίνδρων.
Ε. Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης του σφιγκτήρα;
Α. Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα ενός σφιγκτήρα να συγκρατεί μηχανικό εξοπλισμό ή λαμαρίνα κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών κατασκευής.
Ερ. Η Destaco προσφέρει χωριστά μάνδαλα για σφιγκτήρες;
Α. Ναι, η Destaco προσφέρει πλάκες μανδάλωσης για εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων μάνταλων για να διασφαλίσει ότι τα έργα δεν υποφέρουν. Αυτές οι πλάκες μανδάλωσης διατίθενται σε παραλλαγές ανθρακούχου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα.
Ε. Ποια είναι η λειτουργία των σφιγκτήρων εναλλαγής οριζόντιας λαβής;
A. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες εναλλαγής χειρολαβής χρησιμοποιούνται για τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους χρησιμοποιώντας μια οριζόντια λαβή μοχλού που απλώνεται επίπεδη όταν ο σφιγκτήρας είναι ασφαλισμένος.
Ε. Ποια είναι η σημασία ενός σφιγκτήρα μανδάλου;
A. Οι σφιγκτήρες μανδάλωσης Destaco συγκρατούν σταθερά τα τεμάχια εργασίας και τα κρατούν ακίνητα, χωρίς να διακόπτονται από επαναλαμβανόμενες κινήσεις του έργου στο οποίο εργάζεστε.
Ε. Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Α. Δύναμη σύσφιξης είναι η ποσότητα δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας με το κλείσιμο και το κλείδωμα του σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Ε. Η Destaco παρέχει αισθητήρες σφιγκτήρα ανθεκτικούς στο νερό;
Α. Ναι, η Destaco παρέχει επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να διασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.
Ερ. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Α. Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.